カテゴリ
- 制御機器(304)
- 測定用品(157)
- パソコン/周辺機器(136)
- オフィス家具(126)
- バイク部品(124)
- 学童・教育用品(106)
- 建築金物(90)
- 事務用品(85)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- 厨房用品(75)
- 機構部品(68)
- 家電(59)
- 作業工具(57)
- 科学研究・開発用品(53)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 印刷用紙/インク/印刷機(40)
- 防犯用品(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(36)
- 医療(36)
- 店舗什器・備品(34)
- 電気材料(30)
- 建材・エクステリア(30)
- 安全用品(24)
- 切削工具(23)
- 電動工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 農業・園芸資材(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 清掃用品(17)
- 介護用品(17)
- 縫製用品(17)
- 卓上消耗品(15)
- メカニカル部品(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- テープ(14)
- 保管用品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 物流用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 防災用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- ヘルスケア(10)
- カー用品(10)
- 安全保護具(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 日用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 農業機械(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 空圧工具(7)
- 梱包用品(5)
- 安全標識(5)
- 理美容(3)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 住設機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](124)
- RS PRO(119)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](88)
- エスコ(85)
- HAMMOND(66)
- TAKIGEN(タキゲン)(44)
- CAMDENBOSS(30)
- omron(オムロン)(29)
- コクヨ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- SK本舗(23)
- アウス(22)
- アズワン(22)
- 生興(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- オーム電機(17)
- 佐藤計量器製作所(17)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ブランドをもっと見る
「abs 3mm」の検索結果

樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
ABSシート ブラック
コクゴ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚7日以内出荷耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000色ブラック長さ(m)2
アクリル板(黒)
光(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から5日以内出荷耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
ABSシート ナチュラル
コクゴ¥18,980税込¥20,8781枚7日以内出荷耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000色ナチュラル長さ(m)2
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から9日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(43件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
透明ABS丸パイプ
光モール(28件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)1色透明RoHS指令(10物質対応)対応
液体用吸着マット
ABS ジャパン¥20,980税込¥23,0781箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。材質ポリプロピレン対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
ABSモール用 マガリ
ELPA(1件のレビュー)¥275税込¥3031セット(2個)当日出荷から3日以内出荷配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。材質ABS樹脂
フリーアドレスデスク 奥行1200
Y2K¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクです。 天板は薄くて(12mm)頑丈!オフィス家具におすすめのデスクです。 幅2400タイプ、3600タイプにはコンセントを標準装備しました。 A3サイズの収納が可能な引出しもオプションでご用意しています。付属品Φ19 M8×15 ABS樹脂材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げエポキシメラミン樹脂 粉体塗装
液体用吸着ロール
ABS ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1巻7日以内出荷から8日以内出荷吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
ISOホイール用ナットカバー ABS
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷ホイールナットを錆から守る!用途外装パーツ適合フロント、リヤ共用材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキ色クロームメッキ適合ナット33mmナット
油専用吸着ロール
ABS ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱7日以内出荷吸収した油をほとんど垂らすことがありません。簡易的な取っ手付き。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)約4.5/箱長さ(m)30吸収量約45L/箱対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
液体用ピタットロール
ABS ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1巻7日以内出荷から11日以内出荷粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!。表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!。必要なサイズにハサミで簡単に切れます。小さなサイズは壁にも付きます。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)厚さ(mm)3長さ(m)20対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
液体用吸着カラーロール
ABS ジャパン¥19,980税込¥21,9781巻7日以内出荷から9日以内出荷3色を使い分け、場所を区分することができます。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)600厚さ(mm)3質量(kg)約5.6長さ(m)30吸収量約68L/袋対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
油専用吸着ロール
ABS ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか8日以内出荷から9日以内出荷吸収した油をほとんど垂らすことがありません。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
液体用グリーンロール
ABS ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1巻8日以内出荷両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
ISOホイール用ナットカバー ABS
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,490税込¥3,8391セット(10個)当日出荷ホイールナットを錆から守る!用途外装パーツ仕様フラット型適合フロント、リヤ共用材質樹脂形状フラット型色クロームメッキ適合ナット33mmナット適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
カベッコ(ABS樹脂製)
イイファス¥2,298税込¥2,5281パック(100個)3日以内出荷ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け適合石膏ボード9.5mm/12.5mm材質ABS樹脂ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
外角 硬質ABS製
光モール¥19,980税込¥21,9781セット(20本)翌々日出荷用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1820幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)19
液体用吸着ロール
ABS ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱10日以内出荷吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)約4.5/箱長さ(m)30吸収量約45L/箱対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100
ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
テープ付ABSモール2号2m
ELPA¥455税込¥5011個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途2号
監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】
bitstrong(ビットストロング)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc材質ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)5防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷高さ調整式(-3mm~+4mm)仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製
いけうち¥17,980税込¥19,7781個当日出荷噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 赤 500gx2巻セット
日本3Dプリンター¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:レッド●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7649-85
UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 青 500gx2巻セット
日本3Dプリンター¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:ブルー●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7649-86
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 白 500gx2巻セット
日本3Dプリンター¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:ホワイト●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001W●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7649-83
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
ABSデジマチック測長ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥72,980~税込¥80,278~1台4日以内出荷から30日以内出荷デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
...