カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 物流用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(1,856)
  • ABRACON(83)
  • サンコー(三甲)(70)
  • 大阪魂(67)
  • TRUSCO(51)
  • RS PRO(44)
  • VISHAY(28)
  • CKD(16)
  • エスコ(14)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13)
  • ラムマウント(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • セキスイ(9)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
  • SPARKFUN(9)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • コクヨ(7)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp t-2」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ アズワンPPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズアズワン
62,999税込69,299
1箱(20個)
7日以内出荷
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ アズワンPPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズアズワン
62,999税込69,299
1箱(20個)
7日以内出荷
非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
サンペールK #45T-2本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #45T-2本体 無地 ホワイトアズワン
5,792税込6,371
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×330×365●有効内寸(mm):416×283×340●内容量(L):42.8●圧縮荷重:3.32kN(339kgf)アズワン品番67-7238-73
導電自在仕切板 アズワン導電自在仕切板アズワン
2,190税込2,409
1箱(5枚)
当日出荷
必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質導電性PP(ポリプロピレン)溝幅(mm)2表面抵抗値(Ω)6×103
導電シリコンゴムシート(耐熱性用) アズワン導電シリコンゴムシート(耐熱性用)アズワン
32,980税込36,278
1枚
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
クライオバイアル用ラック アズワンクライオバイアル用ラックアズワン
7,910税込8,701
1箱(4個)
当日出荷から翌々日出荷
収納本数(本)50外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250材質PP(ポリプロピレン)
クライオバイアルキャップインサート アズワンクライオバイアルキャップインサートアズワン
3,160税込3,476
1袋(500本)
当日出荷から翌々日出荷
バイアルを色で識別でき便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
プロビオPCRチューブ アズワンプロビオPCRチューブアズワン
9,029税込9,932
1袋(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。 内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。 COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。
仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
サンプルチューブ(外ネジ) アズワンサンプルチューブ(外ネジ)アズワン
20,592税込22,651
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否
スクリューキャップ付遠沈管 アズワンスクリューキャップ付遠沈管アズワン
21,186税込23,305
1個
翌々日出荷
スクリューキャップチューブ アズワンスクリューキャップチューブアズワン
35,980税込39,578
1ケース(50個×10袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズアズワン
26,037税込28,641
1本
翌々日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ材質高純度PFA
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
24,900税込27,390
1ケース(10ラック×96本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
プロビオクライオチューブ(O-RINGシール) アズワンプロビオクライオチューブ(O-RINGシール)アズワン(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から12日以内出荷
Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-196~+121耐圧力性17000×G仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
クライオバイアル アズワンクライオバイアルアズワン
44,900税込49,390
1箱(10袋×100個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196耐荷重(遠心)17000×Gオートクレーブの可否仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
サンペールK #20T 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #20T 本体 無地 ホワイトアズワン
3,554税込3,909
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。 サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf)アズワン品番67-7238-58
3plyフィットマスク FM-301シリーズ アズワン3plyフィットマスク FM-301シリーズアズワン
42,500税込46,750
1ケース(48箱×50枚)
翌々日出荷
形状プリーツ型サイズ175×90mm構造3層入数1ケース(50枚×48箱入)ひもタイプ耳掛け