カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(54)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](96)
  • ゴールドウイン(55)
  • RS PRO(51)
  • ミトロイ(44)
  • PLUS(プラス)[文具](34)
  • エスコ(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • 永大産業(18)
  • HAMMOND(16)
  • ケージーパルテック(15)
  • サンコー(三甲)(13)
  • ウシオライティング(11)
  • コクヨ(10)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(10)
  • 中尾フィルター工業(9)
  • まつうら工業(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-03」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP 3方ストップコック OBシリーズ アズワンPP 3方ストップコック OBシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PPボールバルブ 3方 アズワンPPボールバルブ 3方アズワン
7,190税込7,909
1個
5日以内出荷
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入 アズワンPPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入アズワン
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷
フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
4,590税込5,049特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
4,828税込5,311特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
4,590税込5,049
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入アズワン
5,390税込5,929
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 ソケットアズワン
389税込428
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
169税込186
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワンPP ネジ継手 ポリブッシュアズワン
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスエルボアズワン
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 ニップルアズワン
349税込384
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ アズワンPP ネジ継手 ポリオスメスエルボアズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ソケットアズワン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
23,760税込26,136
1ケース(200本)
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
溶接棒 アズワン溶接棒アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
翌々日出荷
長さ(m)1棒径(Φmm)3
PP ネジ継手 ポリプラグ アズワンPP ネジ継手 ポリプラグアズワン
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
セフティキャビネット アズワンセフティキャビネットアズワン
74,200税込81,620
1個
当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワンTEFEN PP ネジ継手 キャップアズワン
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PTFE チェックバルブ アズワンPTFE チェックバルブアズワン
33,980税込37,378
1個
当日出荷から63日以内出荷
本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 メスストレートアズワン
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワンTEFEN PP ネジ継手 アダプターアズワン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワンPP ネジ継手 ポリロングニップルアズワン
1,270税込1,397
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN PP ネジ継手 エルボアズワン
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
27,027税込29,730
1ケース(350本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
PP ネジ継手 ポリエルボソケット アズワンPP ネジ継手 ポリエルボソケットアズワン
1,340税込1,474
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PP締込継手 オスストレートアズワン
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ニップルアズワン
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリ異径ソケット アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ソケットアズワン
1,730税込1,903
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワンフィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
TEFEN PP ネジ継手 チーズ アズワンTEFEN PP ネジ継手 チーズアズワン
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリソケット アズワンPP ネジ継手 ポリソケットアズワン
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリ六角ニップル アズワンPP ネジ継手 ポリ六角ニップルアズワン
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリキャップ アズワンPP ネジ継手 ポリキャップアズワン
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 メスストレート アズワンTEFEN PP締込継手 メスストレートアズワン
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PP締込継手 オスチーズアズワン
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 オスエルボ アズワンTEFEN PP締込継手 オスエルボアズワン
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。