カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- RS PRO(11)
- サンコー(三甲)(8)
- SARAYA(サラヤ)(7)
- 高砂(7)
- ヤマニパッケージ(6)
- タケヤ化学工業(5)
- 信濃化学工業(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- GVS(4)
- Thermo Scientific Nalgene(4)
- エスコ(3)
- バーテック(3)
- MATRIX(3)
- cotta(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- コクヨ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ブランドをもっと見る
「pp-120」の検索結果
特価

TEFEN PVDF締込継手 オスストレート
アズワン¥2,290~税込¥2,519~1個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ
アズワン¥3,176~税込¥3,494~1個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
サニーフーズHACCP磁性ブラシ
アズワン¥1,490~税込¥1,639~1個翌々日出荷金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL
アズワン(1件のレビュー)¥3,790税込¥4,1691個翌々日出荷金属検出器で検出可能な毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥275,000~税込¥302,500~1台翌々日出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
プラテクター S400B 乳白色
アズワン¥5,090税込¥5,5991個5日以内出荷ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)アズワン品番67-7114-11
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレート
アズワン¥3,110~税込¥3,421~1個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ
アズワン¥3,950~税込¥4,345~1個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンティー
アズワン¥4,440~税込¥4,884~1個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンエルボ
アズワン¥2,870~税込¥3,157~1個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 メスストレート
アズワン¥2,420~税込¥2,662~1個5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
低残量タンク用撹拌機
アズワン¥345,000税込¥379,5001個10日以内出荷から14日以内出荷回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)