カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エスコ(17)
  • Merck(メルクミリポア)(12)
  • 大泉合成(12)
  • シナノ(11)
  • エフピコ(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • TKG(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • 国際化工(8)
  • VITLAB(8)
  • RS PRO(8)
  • トーダイ(6)
  • cotta(6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • サクラクレパス(4)
  • フジトク(4)
  • 積水テクノ成型(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-18」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低水位型恒温水槽 アズワン低水位型恒温水槽アズワン
8,000税込8,800
1個
10日以内出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
21,780税込23,958
1ケース(200本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
シリコントング ブルー アズワンシリコントング ブルーアズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷
やわらかいシリコン素材のため、すべりづらくしっかりと掴めます。 はさみ部の耐熱温度も高いため、高温の中でも使いやすく便利です。 一体成型で先が抜けないため、異物混入のリスク低減が可能です。
材質ハンドル部/PP、金属部/18-8ステンレス、はさみ部/シリコンゴム全長(mm)245質量(g)85gサイズ(mm)(はさみ部)95×40アズワン品番4-4579-01
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
25,740税込28,314
1ケース(200本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
自在尿器ブラシ アズワン自在尿器ブラシアズワン
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
柄が長く先が自在に動く為、便器の淵や見えない所も洗いやすい尿器用ブラシです。柄に垂直に付いたブラシが自在に動くので丸みのある形状にもフィットして洗えます。
材質ブラシ部/毛材 610ナイロン0.24、線部/針金SUS#18、ロッド/針金SUS#14、ハンドル・柄部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)430×50×100耐熱温度(℃)120℃
TP規格コンテナー TP343LB 長孔無 ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP343LB 長孔無 ライトグレーアズワン
4,891税込5,380
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×288●有効内寸(mm):459×291×265●内容量(L):37.7●圧縮荷重:18.00kN(1,840kgf)●底面ブロック数:6アズワン品番67-7318-34
テンバコ B-17 グリーン アズワンテンバコ B-17 グリーンアズワン
3,297税込3,627
1個
5日以内出荷
ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):450×255×225●有効内寸(mm):360×213×211●内容量(L):18アズワン品番67-7316-46
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
3,821税込4,203
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
クミコン TP アズワンクミコン TPアズワン
12,642税込13,906
1個
5日以内出荷
大型容器でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナー。段プラボックスの代替としてご使用頂けます。
TP規格コンテナー TP3132 長孔無 ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP3132 長孔無 ライトグレーアズワン
18,483税込20,331
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1508×335×195●有効内寸(mm):1464×292×170●内容量(L):78.2●圧縮荷重:45.6kN(4,650kgf)●底面ブロック数:18アズワン品番67-7317-48
SNコンテナー アズワンSNコンテナーアズワン
4,590税込5,049
1個
6日以内出荷
浅型盛篭 グリーン アズワン浅型盛篭 グリーンアズワン
102税込112
1個
7日以内出荷
網目が破損しにくい土産物用盛篭
仕様●材質:PP●外寸(mm):250×190×18●有効内寸(mm):233×173×13●内容量(L):0.5アズワン品番67-7313-42
PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズアズワン
72,000税込79,200
1セット(2包)
9日以内出荷
国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
ポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /m アズワンポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /mアズワン
5,230税込5,753
1個
15日以内出荷
仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529アズワン品番67-4851-74
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2アズワン
46,700税込51,370
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940アズワン品番67-4865-06
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12アズワン
46,700税込51,370
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937アズワン品番67-4865-03