カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • シナノ(37)
  • Merck(メルクミリポア)(22)
  • エスコ(14)
  • エフピコ(14)
  • 大泉合成(12)
  • 渡辺電機工業(10)
  • TKG(9)
  • 国際化工(8)
  • サンコー(三甲)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • トーダイ(6)
  • RS PRO(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • VITLAB(5)
  • サクラクレパス(4)
  • フジトク(4)
  • 積水テクノ成型(4)
  • KEMET(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-18」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低水位型恒温水槽 アズワン

    低水位型恒温水槽

    アズワン
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
  • シリコントング ブルー アズワン

    シリコントング ブルー

    アズワン
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    やわらかいシリコン素材のため、すべりづらくしっかりと掴めます。 はさみ部の耐熱温度も高いため、高温の中でも使いやすく便利です。 一体成型で先が抜けないため、異物混入のリスク低減が可能です。
    材質ハンドル部/PP、金属部/18-8ステンレス、はさみ部/シリコンゴム全長(mm)245質量(g)85gサイズ(mm)(はさみ部)95×40アズワン品番4-4579-01
  • Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワン

    Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ

    アズワン
    29,700税込32,670
    1ケース(200本)
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
  • 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン

    標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ

    アズワン
    25,443税込27,987
    1ケース(200本)
    3日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • 自在尿器ブラシ アズワン

    自在尿器ブラシ

    アズワン
    2,176税込2,394
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    柄が長く先が自在に動く為、便器の淵や見えない所も洗いやすい尿器用ブラシです。柄に垂直に付いたブラシが自在に動くので丸みのある形状にもフィットして洗えます。
    材質ブラシ部/毛材 610ナイロン0.24、線部/針金SUS#18、ロッド/針金SUS#14、ハンドル・柄部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)430×50×100耐熱温度(℃)120℃
  • テンバコ B-17 グリーン アズワン

    テンバコ B-17 グリーン

    アズワン
    4,633税込5,096
    1個
    3日以内出荷
    ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナー。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):450×255×225●有効内寸(mm):360×213×211●内容量(L):18アズワン品番67-7316-46
  • TP規格コンテナー TP343LB 長孔無 ライトグレー アズワン

    TP規格コンテナー TP343LB 長孔無 ライトグレー

    アズワン
    6,871税込7,558
    1個
    3日以内出荷
    TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×288●有効内寸(mm):459×291×265●内容量(L):37.7●圧縮荷重:18.00kN(1,840kgf)●底面ブロック数:6アズワン品番67-7318-34
  • 浅型盛篭 グリーン アズワン

    浅型盛篭 グリーン

    アズワン
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    網目が破損しにくい土産物用盛篭
    仕様●材質:PP●外寸(mm):250×190×18●有効内寸(mm):233×173×13●内容量(L):0.5アズワン品番67-7313-42
  • PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン

    PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ

    アズワン
    72,000税込79,200
    1セット(2包)
    9日以内出荷
    国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
  • ポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /m アズワン

    ポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /m

    アズワン
    8,470税込9,317
    1個
    15日以内出荷
    仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529アズワン品番67-4851-74
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/2

    アズワン
    46,700税込51,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002940アズワン品番67-4865-06
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ12

    アズワン
    46,700税込51,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:55●B:75●C:35●D:18●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002937アズワン品番67-4865-03