カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 伊東電機(119)
  • RS PRO(54)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](47)
  • エスコ(35)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(19)
  • グリーンクロス(15)
  • TRUSCO(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • GVS(14)
  • トーダイ(10)
  • cotta(10)
  • HAMACO(10)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • ワルター(9)
  • 井上金庫販売(9)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • バーテック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-30」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(4件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)495
  • フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ

    アズワン
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    材質(本体)PP、フロート/発泡PPサイズ(フロート)Φ25×20mm規格(取付部)G1/8精度(mm)(検知)±3ステム径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)(接点)350以下リード線長さ(mm)500mm最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)最大使用電圧(V)AC240、DC200アズワン品番4-2132-02ステム長(mm)300
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワン

    ディスポカップミニ(バキュームタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    16税込18
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小容量のディスポカップです。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • マース容器 アズワン

    マース容器

    アズワン(1件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
  • 廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用 アズワン

    廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用

    アズワン
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。 液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
    材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)径(Φmm)【ロート】150アズワン品番2-807-01
  • サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL アズワン

    サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL

    アズワン(1件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    翌々日出荷
    金属検出器で検出可能な毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
  • 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン

    標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ

    アズワン
    11,583税込12,741
    1ケース(40本)ほか
    3日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    69,900税込76,890
    1式
    5日以内出荷
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • 抗菌コンテナ APL-147 アズワン

    抗菌コンテナ APL-147

    アズワン
    10,250税込11,275
    1個
    5日以内出荷
    抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。 JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。 和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):685×423×160●有効内寸法(mm):637×378×138●容量:36L●耐荷重:30kgアズワン品番67-7173-34
  • ツインズ幼稚園 B-304シリーズ アズワン

    ツインズ幼稚園 B-304シリーズ

    アズワン
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ポリプロピレンメッシュシート 12×12メッシュ 92cm幅 /m アズワン

    ポリプロピレンメッシュシート 12×12メッシュ 92cm幅 /m

    アズワン
    8,350税込9,185
    1個
    15日以内出荷
    仕様●メッシュ:12 12×12●品番:14●目開き(μm):1723●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):30●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003530アズワン品番67-4851-75
  • ポリプロピレンメッシュシート 25×23メッシュ 102cm幅 /m アズワン

    ポリプロピレンメッシュシート 25×23メッシュ 102cm幅 /m

    アズワン
    7,950税込8,745
    1個
    15日以内出荷
    仕様●メッシュ:25 25×23●品番:30●目開き(μm):711/799●巾(cm):102●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003527アズワン品番67-4851-72
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12

    アズワン
    31,700税込34,870
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841アズワン品番67-4864-22