カテゴリ
- 科学研究・開発用品(48)
- 作業服(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- エスコ(81)
- NEG(日電理化硝子)(58)
- TOSTEM(LIXIL)(58)
- RS PRO(50)
- コクヨ(47)
- アーテック[学校教材・教育玩具](40)
- セキセイ(26)
- Thermo Scientific Nalgene(23)
- GVS(21)
- PLUS(プラス)[文具](20)
- 伊東電機(20)
- 福助工業(16)
- ニシキ工業(16)
- LION (ライオン事務器)(15)
- TRUSCO(14)
- TOKIO(藤沢工業)(14)
- SpiceNote(13)
- スリーライン(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「pp-50」の検索結果
特価

PP製ディスポ容器 白 50個入
アズワン¥1,490~税込¥1,639~1袋(50個)当日出荷フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。 曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。 電子レンジでの使用も可能です。材質PP使用温度範囲(℃)- 15~110
エコ緩衝材 Mサイズ
アズワン¥1,535~税込¥1,689~1袋(20個)ほか翌々日出荷主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP寸法(mm)袋:約250×300
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥20,790税込¥22,8691ケース(100本)当日出荷から3日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
振り子式撹拌子 fricco 5本入
アズワン¥17,600税込¥19,3601式(5本)当日出荷従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ
アズワン¥22,869税込¥25,1561ケース(100本)当日出荷から3日以内出荷中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ
アズワン¥26,235税込¥28,8591ケース(100本)当日出荷から3日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
ディスポ白衣 ボタン留め SN304シリーズ
アズワン¥515税込¥5671枚当日出荷汚れ防止に効果的です。 ボタン留めで着やすく、脱ぎやすいためディスポ使用に適しています。 袖口はゴム仕様で邪魔になりにくいです。 来客用や一時利用にお勧めです。 一時利用に適したディスポ白衣!仕様袖口:ゴム縛り材質PPスパンボンド不織布(50g/m2)色白対象男女兼用
ディスポ不織布つなぎ服
アズワン(1件のレビュー)¥879税込¥9671着当日出荷撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーが付いています。 袖と股下は長めになっています。種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)色白機能粉体防護素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
エコボード 1袋 10枚入 ECOシリーズ
アズワン¥1,898~税込¥2,088~1袋(10枚)翌日出荷主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能なボードです。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。発泡スチロールとほぼ同じ比重:0.03で、軽くて加工性に優れています。発泡密度が高く、空気を多く含み、保温。保冷。断熱効果が優れています。湿気に強く、高温多湿でも安定しています。紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
エコ検体保管ラック
アズワン¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。燃焼時に有毒ガスが発生しません。発泡密度が高く、空気を多く含み、保温。保冷。断熱効果が優れています。湿気に強く、高温多湿でも安定しています。紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。3層構造で中間層でチューブ等をホールドする形状になっています。注)主原料は植物由来の紙、コーンスターチ、PPを使用し、大変柔らかいです。乱暴し使用すると破れます。材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP寸法(mm)215×68×55穴径(Φmm)16穴数10穴×3列使用環境温度(℃)-10~60※Φ16以上の遠沈管を冷凍保存した場合は亀裂が入る可能性があります。アズワン品番4-6953-01適合チューブ径(Φmm)10~16
【レンタル】サーマックス TM-1A
アズワン¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。タイプウォーターバス機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A
アズワン¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。タイプウォーターバス機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
サーマックス TMシリーズ
アズワン¥68,900~税込¥75,790~1個翌々日出荷洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
サニーフーズHACCP磁性ブラシ
アズワン¥4,390税込¥4,8291個翌々日出荷金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL
アズワン(1件のレビュー)¥3,790税込¥4,1691個翌々日出荷金属検出器で検出可能な毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
デザインドクターチェア
アズワン¥30,300税込¥33,3301個翌々日出荷背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。 肘掛は可動式です。材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維質量(kg)約12キャスターΦ50mm(PP製)耐荷重100kg座面高さ(mm)370~450サイズ(mm)約630×630×900~960アズワン品番2-9377-12昇降方式ガスシリンダー式
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
アズワン¥30,492税込¥33,5411ケース(350本)3日以内出荷中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ
アズワン¥66,900~税込¥73,590~1個翌々日出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F
アズワン¥32,900税込¥36,1901個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F
アズワン¥33,900税込¥37,2901個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥275,000~税込¥302,500~1台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ウォーターバススターラー WBS6Pro
アズワン¥69,900税込¥76,8901式5日以内出荷ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24