エコ検体保管ラック
主原料は植物由来のため、環境に優しいです。
紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。
燃焼時に有毒ガスが発生しません。
発泡密度が高く、空気を多く含み、保温
保冷
断熱効果が優れています。
湿気に強く、高温多湿でも安定しています。
紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。
3層構造で中間層でチューブ等をホールドする形状になっています。
注)主原料は植物由来の紙、コーンスターチ、PPを使用し、大変柔らかいです。乱暴し使用すると破れます。
- 材質
- (植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP
- 寸法(mm)
- 215×68×55
- 穴径(Φmm)
- 16
- 穴数
- 10穴×3列
- 使用環境温度(℃)
- -10~60※Φ16以上の遠沈管を冷凍保存した場合は亀裂が入る可能性があります。
- アズワン品番
- 4-6953-01
- 適合チューブ径(Φmm)
- 10~16
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ








