カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(96)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](444)
  • YAMAHA(ヤマハ)(115)
  • RS PRO(109)
  • エスコ(103)
  • ミトロイ(61)
  • ゴールドウイン(53)
  • ケージーパルテック(50)
  • GVS(32)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(29)
  • ADVANTEC(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • ジョー・プリンス竹下(24)
  • セキセイ(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • アイシス(20)
  • サンワサプライ(19)
  • LION (ライオン事務器)(18)
  • ナカバヤシ(17)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp01」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワンフィルターカートリッジ FPPシリーズアズワン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
PTFE匙付きスパチュラ アズワンPTFE匙付きスパチュラアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
PPパック M1-077シリーズ アズワンPPパック M1-077シリーズアズワン
3,356税込3,692
1パック(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入アズワン
5,690税込6,259
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
PPルアーアダプター 1/4UNF 10個入 アズワンPPルアーアダプター 1/4UNF 10個入アズワン
6,890税込7,579
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ルアーテーパーと1/4-28UNFメスネジの組み合わせです。形状に記載のFはメスルアーハブ、Mはオスルアーロックを表します。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
ねじ規格1/4-28UNFメス
PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入 アズワンPPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入アズワン
4,390税込4,829
1袋(10個)
5日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22Lねじ規格1/4-28UNFオスアズワン品番64-9347-25
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入アズワン
5,390税込5,929
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
PP Rc1/4メスネジ付きチューブロックアダプター アズワンPP Rc1/4メスネジ付きチューブロックアダプターアズワン
3,290税込3,619
1袋(10個)
7日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)20×28L適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6アズワン品番65-2494-45
PP Rc1/8メスネジ付きチューブロックアダプター アズワンPP Rc1/8メスネジ付きチューブロックアダプターアズワン
2,990税込3,289
1袋(10個)
7日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/8インチオスまたはRc1/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)16×28L適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6アズワン品番65-2494-44
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入 アズワンPPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入アズワン
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
PPポリ異径ブッシュR1 アズワンPPポリ異径ブッシュR1アズワン
1,100税込1,210
1個
5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
アイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズ アズワンアイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズアズワン
489税込538
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入 アズワンPP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4536-83
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入 アズワンPPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入アズワン
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷
フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
タイプ
PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入 アズワンPP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入アズワン
8,390税込9,229
1袋(10個)
5日以内出荷
両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
1,990税込2,189
1箱(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 ソケットアズワン
289税込318
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
1,490税込1,639
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワンPP ネジ継手 ポリブッシュアズワン
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスエルボアズワン
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
梱包用PPバンド アズワン梱包用PPバンドアズワン
901税込991
1セット
当日出荷
セット内容PPバンド50m巻×1 ストッパー×25種別荷造りセット 小アズワン品番61-7329-65素材ポリプロピレン製
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース アズワン4インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケースアズワン
3,070税込3,377
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●4インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:112mm●ケース厚み:15mm●ケース重量:41g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
TEFEN PP ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 ニップルアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリオスメスエルボ アズワンPP ネジ継手 ポリオスメスエルボアズワン
1,350税込1,485
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ソケットアズワン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
カプセルフィルター アズワンカプセルフィルターアズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
フェイスシールド アズワンフェイスシールドアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
メガネの上からでも装着できます。
仕様●サイズ:203×355mm●シールドの厚み:1mm●材質:フレーム/PP、シールド/ポリカーボネートアズワン品番65-8872-69
ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入) アズワンディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)アズワン
12,474税込13,721
1箱(50袋×10本)
当日出荷
やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです。
PP ネジ継手 ポリプラグ アズワンPP ネジ継手 ポリプラグアズワン
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワンTEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4アズワン
2,210税込2,431
1個
当日出荷
Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ アズワンNジョイナー L型 10個入 NJLシリーズアズワン
419税込461
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
セフティキャビネット アズワンセフティキャビネットアズワン
74,200税込81,620
1個
当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワンTEFEN PP ネジ継手 キャップアズワン
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
Nジョイナー Y型 10個入 NJYシリーズ アズワンNジョイナー Y型 10個入 NJYシリーズアズワン
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ アズワンNジョイナー T型 10個入 NJTシリーズアズワン
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。