カテゴリ
- 科学研究・開発用品(47)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(108)
- アーテック[学校教材・教育玩具](95)
- ケージーパルテック(40)
- ミトロイ(水戸工機)(22)
- RS PRO(14)
- SICK(12)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- エスコ(10)
- PISCO(ピスコ)(10)
- GVS(10)
- サンワサプライ(9)
- PEPPERL+FUCHS(8)
- エムディーエス(8)
- セキスイ(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- 中尾フィルター工業(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- サクラクレパス(5)
- ブランドをもっと見る
「pp1/2」の検索結果

薬品トレー
アズワン¥6,190税込¥6,8091個当日出荷ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。材質PP(ポリプロピレン)
TEFEN PPニードルバルブ G1/2
アズワン¥17,200税込¥18,9201個欠品中耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:G1/2×G1/2
PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷から6日以内出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ細
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 オスエルボ
アズワン¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース
アズワン¥2,510~税込¥2,761~1箱(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
TEFEN PP締込継手 オスストレート
アズワン¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PVDF締込継手 オスストレート
アズワン¥3,800税込¥4,1801個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PP締込継手 オスチーズ
アズワン¥1,170税込¥1,2871個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ
アズワン¥6,500税込¥7,1501個当日出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
ウェハーカセット 静電気拡散性PP製 25枚収納 クリーンパック 1個 MCSシリーズ
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷多枚数(25枚)のウェハーを安定保持できる工程標準形状です。均一ピッチのスロット構造で搬送・保管時の取り扱い性に配慮しています。洗浄済み・個包装(2重バッグ)でクリーン用途に配慮しています。PP製で軽量工程内搬送や一時保管にも扱いやすい仕様です。静電気拡散性原料を使用しており表面抵抗値は1.0×10^4~10^9Ω/sqです。セット内容カセットのみ材質静電気拡散性PPスロットU字型表面抵抗値(Ωsq)1.0×10^4~10^9収納枚数(枚)25洗浄洗浄済み
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入
アズワン¥32,700税込¥35,9701箱(24個)翌々日出荷最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×Gアズワン品番4-2669-12
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ
アズワン¥66,900~税込¥73,590~1個翌々日出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ
アズワン¥5,420税込¥5,9621個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。