ウェハーカセット 静電気拡散性PP製 25枚収納 クリーンパック 1個 MCSシリーズ
多枚数(25枚)のウェハーを安定保持できる工程標準形状です。均一ピッチのスロット構造で搬送・保管時の取り扱い性に配慮しています。洗浄済み・個包装(2重バッグ)でクリーン用途に配慮しています。PP製で軽量工程内搬送や一時保管にも扱いやすい仕様です。静電気拡散性原料を使用しており表面抵抗値は1.0×10^4~10^9Ω/sqです。
- セット内容
- カセットのみ
- 材質
- 静電気拡散性PP
- スロット
- U字型
- 表面抵抗値(Ωsq)
- 1.0×10^4~10^9
- 収納枚数(枚)
- 25
- 洗浄
- 洗浄済み
- 内容量
- 1個
架台/スタンド/ホルダー類 の新着商品
カテゴリ












![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)










