カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • クリーンルーム用品(5)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • TRUSCO(265)
  • ローズ産業(124)
  • NEG(日電理化硝子)(77)
  • エスコ(66)
  • CONDOR(山崎産業)(66)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](64)
  • PLUS(プラス)[文具](62)
  • RS PRO(40)
  • コクヨ(37)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
  • 東亜DKK(18)
  • 生興(15)
  • スリーライン(15)
  • 川瀬産業(15)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
  • エムアイケミカル(9)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp100」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
10,300税込11,330
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入アズワン
11,900税込13,090
1袋(100枚)
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)600×820アズワン品番4-5067-02
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入アズワン
8,290税込9,119
1袋(100枚)
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ アズワンディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズアズワン
41,900税込46,090
1箱(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
PPメッシュフィルター 100メッシュ 150μm目 アズワンPPメッシュフィルター 100メッシュ 150μm目アズワン
31,560税込34,716
1袋(10枚)ほか
17日以内出荷
耐熱温度は-30~+90℃です。
クリーンルーム用 ディスポマスク アズワンクリーンルーム用 ディスポマスクアズワン(2件のレビュー)
2,178税込2,396
1箱(50枚)
当日出荷
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
ルビセルスティック アズワンルビセルスティックアズワン(1件のレビュー)
2,930税込3,223
1袋(50本)
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
マース容器 アズワンマース容器アズワン(1件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
薬品トレー 小 アズワン薬品トレー 小アズワン
1,770税込1,947
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
カプセルフィルター アズワンカプセルフィルターアズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
13,365税込14,702
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
フィルター アズワンフィルターアズワン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
フィルター アズワンフィルターアズワン
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
17,424税込19,166
1ケース(200本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
セキュリティ薬品庫(縦型) アズワンセキュリティ薬品庫(縦型)アズワン
186,000税込204,600
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチールトレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
ルビセルスティック SCC 50個入 アズワンルビセルスティック SCC 50個入アズワン
5,790税込6,369
1袋(50個)
当日出荷
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。 ヘッド部を交換できますので経済的です。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質(材質)ポリウレタン100%、(ヘッド)スティック:PP全長(mm)105
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
【レンタル】サーマックス TM-1A アズワン【レンタル】サーマックス TM-1Aアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
タイプウォーターバス機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3A アズワン【レンタル】サーマックス ウォーターバス TM-3Aアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。データ記憶・通信機能を標準装備し、パソコンでのリアルタイムのモニターや表・グラフでのデータ管理が可能です。外部循環ノズルや冷却コイルを併用することで、室温以下の温度に設定することも可能です。
タイプウォーターバス機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
クリーンルーム用ディスポマスク(個別包装) アズワンクリーンルーム用ディスポマスク(個別包装)アズワン
83,160税込91,476
1箱(2000枚)
翌々日出荷
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。
種別簡易マスク材質マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス幅(mm)180電圧8.5V/mm2(静電圧)構造3層アズワン品番9-5035-11クラス100対応
フィルター アズワンフィルターアズワン
1,455税込1,601
1個
翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)750
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:Fアズワン
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: Fアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
異径チューブジョイントセット アズワン異径チューブジョイントセットアズワン
1,190税込1,309
1セット
翌々日出荷
内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:ノズル/PP、チューブ/シリコン 接続口外径:Φ8・10・12×12・14・16mm シリコンチューブ:内径Φ10mm×100mmアズワン品番4-2155-16
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
SNコンテナー B#100 底面水抜き 穴有 グリーン/グリーン アズワンSNコンテナー B#100 底面水抜き 穴有 グリーン/グリーンアズワン
14,157税込15,573
1個
3日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 長辺のレール構造によりスライドスタックによる作業性の向上と荷崩れを防止
仕様●材質:PP●外寸(mm):1095×540×209●有効内寸(mm):1019×464×184●内容量(L):100●圧縮荷重:16.77kN(1710kgf)アズワン品番67-7109-47
ターナブル名札名刺 55×90用 10個組 アズワンターナブル名札名刺 55×90用 10個組アズワン
4,455税込4,901
1組(10個)
4日以内出荷
180度回転ロックで表示の表裏切り替えができる名刺ホルダーです。
仕様●サイズ:75×100●ソフトPP他アズワン品番67-7409-58
プラテクター S255B 乳白色 アズワンプラテクター S255B 乳白色アズワン
1,850税込2,035
1個
5日以内出荷
筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×100●圧縮荷重:20.5kN(2090kgf)アズワン品番67-7114-04
プラテクター S220B 乳白色 アズワンプラテクター S220B 乳白色アズワン
1,520税込1,672
1個
5日以内出荷
筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):220×220×100●圧縮荷重:14.99kN(1530kgf)アズワン品番67-7114-02
プラテクター 400 ブラック アズワンプラテクター 400 ブラックアズワン
6,943税込7,637
1個
5日以内出荷
バンドが切れにくいR形状
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×100●圧縮荷重:23.5kN(2,400kgf)アズワン品番67-7113-90
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
2,465税込2,712
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナー B#11FJ クリーム/乳白色 アズワンSNコンテナー B#11FJ クリーム/乳白色アズワン
3,376税込3,714
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):445×311×113●有効内寸(mm):393×248×100●内容量(L):11.3●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf)アズワン品番67-7109-49
コンテナ TR-1 グレー アズワンコンテナ TR-1 グレーアズワン
2,820税込3,102
1個
5日以内出荷
スタッキング可能で、小物部品管理に便利です。 自動搬送機にも適しております。
仕様●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:460●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:366●有効内寸(mm)奥行:245●有効内寸(mm)高さ:80●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:0.64kgアズワン品番67-8172-37
摩擦実験器 FR アズワン摩擦実験器 FRアズワン
5,630税込6,193
1セット
6日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-67
サンボックス #26-2C 20263000シリーズ アズワンサンボックス #26-2C 20263000シリーズアズワン
3,790税込4,169
1個
6日以内出荷
サンボックス#26-2シリーズの全高111mmタイプのコンテナです。
仕様●材質:PP●内容量:20.1L●外寸:518×436×116mm●有効内寸:472×389×100mm
PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ アズワンPPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズアズワン
58,900税込64,790
1箱(20個)
7日以内出荷
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
PP製メスフラスコ 校正証明書付 014.03シリーズ アズワンPP製メスフラスコ 校正証明書付 014.03シリーズアズワン
12,068税込13,275
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正