カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(16)
  • エスコ(12)
  • バーテック(12)
  • PLUS(プラス)[文具](8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • PALL(ポール)(4)
  • オオバ(4)
  • アクアシステム(2)
  • ミヤコ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ファーストレイト(2)
  • キングジム(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • タナカ(1)
  • SWAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp40m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポ腕カバー(SMS) アズワンディスポ腕カバー(SMS)アズワン
4,790税込5,269
1袋(100枚)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(40g/m2)全長(cm)40アズワン品番1-7048-01
ディスポ不織布靴カバー アズワンディスポ不織布靴カバーアズワン
5,445税込5,990
1箱(100枚)
当日出荷
サイズフリーサイズ仕様滑り止め無し材質PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布(40g/m2)区分使い捨てタイプロングアズワン品番1-7045-11
ディスポ滑り止め付靴カバー 不織布製 SN-607シリーズ アズワンディスポ滑り止め付靴カバー 不織布製 SN-607シリーズアズワン
6,039税込6,643
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
滑り止め付で滑りやすい床でも安心です。
材質PPスパンボンド不織布(40g/m2)全長(mm)約400×170
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
ディスポ不織布製靴カバー アズワンディスポ不織布製靴カバーアズワン
28,900税込31,790
1ケース(100枚×6箱)
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布(40g/m2)サイズフリーアズワン品番1-7045-61
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
ポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /m アズワンポリプロピレンメッシュシート 42×40メッシュ 102cm幅 /mアズワン
7,950税込8,745
1個
15日以内出荷
仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526アズワン品番67-4851-71