カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(8)
  • 福助工業(7)
  • cotta(5)
  • フジトク(4)
  • シモジマ(3)
  • Thermo Scientific(3)
  • サクラクレパス(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • HEIKO(2)
  • GVS(2)
  • TRUSCO(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • FALCON(1)
  • TOTO(1)
  • Heathrow Scientific(1)
  • 佐藤化成(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp50-15」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワンPP ネジ継手 ポリブッシュアズワン
1,510税込1,661
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ニップルアズワン
1,550税込1,705
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリ異径ソケット アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ソケットアズワン
3,850税込4,235
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
低残量タンク用撹拌機 アズワン低残量タンク用撹拌機アズワン
345,000税込379,500
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8アズワン
41,700税込45,870
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワンフッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10アズワン
41,700税込45,870
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワンメス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8アズワン
76,700税込84,370
1個
23日以内出荷
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56