カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(72)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(59)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • 鹿島化学金属(UKB)(30)
  • RS PRO(28)
  • SMC(22)
  • サンクラフト(20)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • 永大産業(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • バーテック(14)
  • ケージーパルテック(14)
  • ADVANTEC(13)
  • AMD(13)
  • ウシオライティング(12)
  • サンコー(三甲)(12)
  • ミトロイ(11)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp6」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP試験管 TTPPシリーズ アズワンPP試験管 TTPPシリーズアズワン
3,119税込3,431
1袋(300本)
翌々日出荷
経済的な小容量タイプ
導電メッシュ平台車 アズワン導電メッシュ平台車アズワン
9,990税込10,989
1台
翌々日出荷
導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車寸法(mm)600×400×118質量(kg)2.7キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪)耐荷重(kg)100(均等荷重)アズワン品番4-5784-01
ポリプロピレンメッシュ アズワンポリプロピレンメッシュアズワン
14,000税込15,400
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
エアー式バーナー アズワンエアー式バーナーアズワン
121,000税込133,100
1個
17日以内出荷
PPアダプター M6 プラグ 10個入 アズワンPPアダプター M6 プラグ 10個入アズワン
4,390税込4,829
1袋(10個)
5日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22Lねじ規格M6×1オスアズワン品番64-9347-26
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
薬品トレー 小 アズワン薬品トレー 小アズワン
1,770税込1,947
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 ソケットアズワン
289税込318
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ソケットアズワン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 ニップルアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
22,810税込25,091
1ケース(36本)
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
Nジョイナー L型 10個入 NJLシリーズ アズワンNジョイナー L型 10個入 NJLシリーズアズワン
349税込384
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
耐震薬品庫(スチール製) アズワン耐震薬品庫(スチール製)アズワン
98,000税込107,800
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワンTEFEN PP ネジ継手 キャップアズワン
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 アダプター アズワンTEFEN PP ネジ継手 アダプターアズワン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ アズワンNジョイナー T型 10個入 NJTシリーズアズワン
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
耐震ステンレス薬品庫(SUS430・縦型) アズワン耐震ステンレス薬品庫(SUS430・縦型)アズワン
134,000税込147,400
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
TEFEN PP締込継手 ユニオンエルボ アズワンTEFEN PP締込継手 ユニオンエルボアズワン
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 アズワンTEFEN PP締込継手アズワン
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
18,018税込19,820
1ケース(130本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PP締込継手 オスストレートアズワン
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
ポリロート用 オプション アズワンポリロート用 オプションアズワン
3,812税込4,193
1組(4本)
当日出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
Nジョイナー S型 10個入 NJSシリーズ アズワンNジョイナー S型 10個入 NJSシリーズアズワン
269税込296特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
Nジョイナー E型 10個入 NJEシリーズ アズワンNジョイナー E型 10個入 NJEシリーズアズワン
269税込296
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
セキュリティ薬品庫(横型) アズワンセキュリティ薬品庫(横型)アズワン
297,000税込326,700
1台
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール本体質量(kg)約80収納数500mL×168本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴アズワン品番3-4463-23トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
TEFEN PP ネジ継手 チーズ アズワンTEFEN PP ネジ継手 チーズアズワン
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN PP ネジ継手 エルボアズワン
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワンウッドストッカー(木製薬品庫)アズワン
218,000税込239,800
1個
当日出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
TEFEN PP締込継手 メスストレート アズワンTEFEN PP締込継手 メスストレートアズワン
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PP締込継手 オスチーズアズワン
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PP締込継手 オスエルボ アズワンTEFEN PP締込継手 オスエルボアズワン
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PVDF締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスストレートアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスチーズアズワン
3,840税込4,224
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ アズワン培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズアズワン
11,200税込12,320
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ アズワン四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズアズワン
12,100税込13,310
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
TP規格コンテナー TP343LB 長孔無 ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP343LB 長孔無 ライトグレーアズワン
4,891税込5,380
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×288●有効内寸(mm):459×291×265●内容量(L):37.7●圧縮荷重:18.00kN(1,840kgf)●底面ブロック数:6アズワン品番67-7318-34
TP規格コンテナー TP341.5 20185100シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP341.5 20185100シリーズアズワン
3,297税込3,627
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×149●有効内寸(mm):458×291×126●内容量(L):18.6●圧縮荷重:27.1kN(2770kgf)●底面ブロック数:6アズワン品番67-7317-96