カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(178)
  • ERECTA(エレクター)(109)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • リスパック(23)
  • コンサス(22)
  • TRUSCO(14)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • キャニオン(9)
  • 明治機械製作所(9)
  • エスコ(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • バクマ工業(8)
  • NEG(日電理化硝子)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • XP POWER(7)
  • 中央化学(6)
  • シルファー(6)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-15」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
44税込48
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
4,455税込4,901
1箱(110本)
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
防塵・防水はかり アズワン防塵・防水はかりアズワン
27,600税込30,360
1個
当日出荷から10日以内出荷
IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
計量皿形状
VOLTEGAパワースターラー アズワンVOLTEGAパワースターラーアズワン
144,000税込158,400
1個
当日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(3連タイプ) 450×111mmアズワン品番3-6759-01商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】パワースターラー(3連タイプ) アズワン【レンタル】パワースターラー(3連タイプ)アズワン
1,150税込1,265
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
卓上台はかり アズワン卓上台はかりアズワン
43,200税込47,520
1個
翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付 アズワンVOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付アズワン
156,000税込171,600
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス10000 アズワンクリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000アズワン
365,000税込401,500
1台
28日以内出荷から35日以内出荷
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
5,390税込5,929
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
ピンセットスタンド アズワンピンセットスタンドアズワン
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
材質PMMA(アクリル)収納数10本(130mmまでは4本)
クリーンウェア保管庫 アズワンクリーンウェア保管庫アズワン
270,000税込297,000
1個
当日出荷
仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。