カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(612)
  • ノーリツ(44)
  • 生興(29)
  • JAE(日本航空電子工業)(26)
  • リスパック(26)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
  • 三菱電機(18)
  • コンサス(17)
  • エスコ(16)
  • 廣杉計器(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ミツヤ(9)
  • アサダ(8)
  • 浦谷商事(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • CKD(8)
  • NEG(日電理化硝子)(8)
  • コガネイ(7)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-20」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター(PPS) アズワンカートリッジフィルター(PPS)アズワン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
PP ネジ継手 ポリソケット アズワンPP ネジ継手 ポリソケットアズワン
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン【レンタル】デジタル大型スターラーアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
75,800税込83,380
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SDアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
74,900税込82,390
1個
翌々日出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BDアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
VOLTEGAパワースターラー アズワンVOLTEGAパワースターラーアズワン
97,600税込107,360
1個
翌々日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
VOLTEGAパワースターラー アズワンVOLTEGAパワースターラーアズワン
89,900税込98,890
1個
翌々日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOB アズワン【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOBアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
マイクロ粘着スティック アズワンマイクロ粘着スティックアズワン
22,220税込24,442
1個
翌々日出荷
材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン)先端寸法(mm)2角型番MPS2024-AS表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω)アズワン品番1-7685-07
プレステージ シェフハット 10枚入 PSシリーズ アズワンプレステージ シェフハット 10枚入 PSシリーズアズワン
5,190税込5,709
1セット(10枚)
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
103,000税込113,300
1台
欠品中
●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
アズワン品番1-4138-01仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
104,000税込114,400
1個
12日以内出荷
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(オイルバス用) VPS-200SOBアズワン品番3-6775-01
出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン出荷前点検検査書付き HPSシリーズアズワン
115,000税込126,500
1台
10日以内出荷
校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
87,800税込96,580
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
86,900税込95,590
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
108,700税込119,570
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
101,000税込111,100
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス10000 アズワンクリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000アズワン
438,000税込481,800
1台
28日以内出荷から35日以内出荷
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入 アズワンPSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入アズワン
2,290税込2,519
1袋(20個)
5日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 オール白色ポリスチレン(PS)製です。 サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個アズワン品番67-5201-73
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
5,390税込5,929
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
ACアダプタ ダイレクト アズワンACアダプタ ダイレクトアズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
39,300税込43,230
1台
当日出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300引出し内寸法(mm)300×212×32材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-04
ウォーキングラボベンチ アズワンウォーキングラボベンチアズワン
33,300税込36,630
1台
10日以内出荷
収納に便利な引出し付き実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
用途引出し付仕様天板サイズ(mm):450×300、材質(mm):天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/角スチール(メラミン焼付塗装)40×20、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)引出し内寸法(mm)300×212×32アズワン品番3-5006-02
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
31,500税込34,650
1台
10日以内出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-03