カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 黒田精工(204)
  • SMC(41)
  • 呉竹(26)
  • XP POWER(16)
  • 本多電子(HONDEX)(16)
  • ホンダ(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • エスコ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
  • イマダ(5)
  • PICO TECHNOLOGY(5)
  • 日本バイリーン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 協和(4)
  • メイキコウ(4)
  • KSフィルター(4)
  • グリーンクロス(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-500」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-4140-01仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】デジタル大型スターラー アズワン【レンタル】デジタル大型スターラーアズワン
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
撹拌部サイズ(mm)350×350×145回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50
遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズ アズワン遮光スプレー容器 10個入 PSシリーズアズワン
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷
遮光性のある黒色ボトルなので紫外線等の外光による影響を受けにくいです。
素材HDPE
フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワンフィルターハウジング BHPSシリーズアズワン
36,800税込40,480
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付 アズワンデジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付アズワン
161,000税込177,100
1台
10日以内出荷
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-4140-01-22校正証明書点検・検査書
ステンレスパンチングワゴン アズワンステンレスパンチングワゴンアズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷
天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
5,390税込5,929
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズ アズワン投込みヒータ SUS316L 水・オイル兼用 HPSシリーズアズワン
14,600税込16,060
1個
61日以内出荷
材質【加熱部】SUS316L(水・オイル兼用)