カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,149)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • コガネイ(22)
  • 三菱電機(22)
  • リスパック(20)
  • コンサス(19)
  • GB[制御機器](17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • RENESAS(12)
  • ゼノア(10)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • PackStyle(パックスタイル)(6)
  • Festo(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-25」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズアズワン
7,772税込8,549
1本
当日出荷
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
3,960税込4,356
1箱(22本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットスターラー(デジタルタイプ)アズワン
81,800税込89,980
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワンセラミックホットスターラー(アナログタイプ)アズワン
77,600税込85,360
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
プレステージ シェフハット 10枚入 PSシリーズ アズワンプレステージ シェフハット 10枚入 PSシリーズアズワン
5,490税込6,039
1セット(10枚)
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
折りたたみベッド NPSシリーズ アズワン折りたたみベッド NPSシリーズアズワン
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷から24日以内出荷
有孔タイプで高さの低い整体用マッサージベッドです。キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品フェイスクッション・穴うめクッション・キャリーバッグ材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)耐荷重(kg)約1200(等分布荷重)高さ調節7段階折りたたみ寸法(mm)25タイプ/630×910×210、28タイプ/710×910×210
フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワンフィルターハウジング BHPSシリーズアズワン
24,400税込26,840
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワンセラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン
93,800税込103,180
1個
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
セラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワンセラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン
89,600税込98,560
1個
10日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス10000 アズワンクリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000アズワン
523,000税込575,300
1台
28日以内出荷から35日以内出荷
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
53,262税込58,588特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
オートビュレット 本体のみ アズワンオートビュレット 本体のみアズワン
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538 アズワンデジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538アズワン
16,900税込18,590
1個
9日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 TT-538 アズワンデジタル温湿度計 英語版校正証明書付 TT-538アズワン
19,400税込21,340
1個
9日以内出荷
快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。
温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正(英語)
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
83,700税込92,070
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
73,700税込81,070
1個
15日以内出荷から45日以内出荷
校正証明書JCSS校正