カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- クリーンルーム用品(6)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(304)
- メディアカバーマーケット(135)
- ノーリツ(119)
- コガネイ(68)
- オカムラ(岡村製作所)(65)
- JAPANNEXT(62)
- 黒田精工(56)
- IDEC(和泉電気)(53)
- TRUSCO(51)
- アーテック[学校教材・教育玩具](51)
- JAE(日本航空電子工業)(41)
- リスパック(37)
- シヤチハタ(28)
- 千代田通商(27)
- CONTEC(コンテック)(26)
- オキナ(23)
- YAMAZEN(山善)(22)
- マリンテック(22)
- エスコ(21)
- ブランドをもっと見る
「ps1」の検索結果
特価

PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥39~税込¥43~1本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
カートリッジフィルター(PPS)
アズワン(2件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から翌々日出荷ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
ラボランPSサンプル管瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,455~税込¥4,901~1箱(110本)ほか当日出荷から翌々日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
マイクロプレート傾斜スタンド
アズワン¥8,890税込¥9,7791個当日出荷傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。アズワン品番1-5926-01材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
アズワン¥279,000税込¥306,9001個当日出荷主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
セラミックホットスターラー(アナログタイプ)
アズワン¥54,500税込¥59,9501台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
パワースターラー
アズワン¥54,900税込¥60,3901個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
パワースターラー
アズワン¥59,900税込¥65,8901個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
ピンセットスタンド
アズワン¥19,500~税込¥21,450~特価1個当日出荷から翌々日出荷<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。材質PMMA(アクリル)収納数10本(130mmまでは4本)
ピュアスペース・01
アズワン(1件のレビュー)¥40,900税込¥44,9901個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
ピュアスペース・01
アズワン¥178,000税込¥195,8001個3日以内出荷仕様長さ1.8m(2Pプラグ付き)重量(kg):約3.2、50W重量(kg):3.2寸法(mm)260×395×215型番PS01-IONアズワン品番3-2009-11