カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- SMC(1,052)
- ERECTA(エレクター)(65)
- リンテックサインシステム(46)
- コクヨ(40)
- PLUS(プラス)[文具](37)
- JAPANNEXT(28)
- アーテック[学校教材・教育玩具](20)
- NEG(日電理化硝子)(16)
- ヤナセ(柳瀬)(14)
- エスコ(13)
- CKD(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- Thermo Scientific Nalgene(11)
- グローバルサイエンス(9)
- PackStyle(パックスタイル)(8)
- ATEN(8)
- StarTech.com(8)
- ネオカットウッド(高儀)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「ps100」の検索結果
特価

PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥150税込¥1651本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
ラボランPSサンプル管瓶
アズワン(2件のレビュー)¥7,524税込¥8,2761箱(55本)当日出荷から翌々日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
プッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズ
アズワン¥2,630税込¥2,8931袋(10個)当日出荷汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。口径(Φmm)17素材HDPE噴霧量(mL)0.19
PSディスポ平型スパーテル非滅菌タイプ 100個入 SS-MSWシリーズ
アズワン¥41,999~税込¥46,199~1個(100個)7日以内出荷粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901台当日出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ測定のみ電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-01
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ簡易メモリ付(20件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-02商品タイプレンタル品はこちら
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ
アズワン¥104,000税込¥114,4001台当日出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプログ記録可(999件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-03
【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズ
アズワン¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1
アズワン¥22,780~税込¥25,058~1台翌日出荷から4日以内出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入
アズワン¥9,790~税込¥10,769~1パック(200枚)翌々日出荷から12日以内出荷柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)材質100%バージン非帯電PS使用温度範囲(℃)-10~+70
水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AWシリーズ
アズワン¥107,000~税込¥117,700~1台9日以内出荷卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。仕様点検検査書付付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)材質交換用シャーレ:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)120×60×58測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw