カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • JAPANNEXT(103)
  • ATEN(69)
  • リスパック(46)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(45)
  • 黒田精工(44)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • JAE(日本航空電子工業)(40)
  • サンワサプライ(39)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(36)
  • 三菱電機(35)
  • TRUSCO(33)
  • StarTech.com(31)
  • コガネイ(28)
  • GB[制御機器](28)
  • シヤチハタ(27)
  • エスコ(26)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
  • IDEC(和泉電気)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
カートリッジフィルター(PPS) アズワンカートリッジフィルター(PPS)アズワン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
3,960税込4,356
1箱(22本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワンシリンジポンプ(デジタル制御タイプ)アズワン
359,000税込394,900
1個
当日出荷から10日以内出荷
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
パンフレットスタンド アズワンパンフレットスタンドアズワン
40,400税込44,440
1個
翌々日出荷
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)高さ(mm)1400キャスターストッパー付有効内寸法(mm)(トレー)217×34×297mm
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
75,800税込83,380
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
103,000税込113,300
1台
欠品中
●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
アズワン品番1-4138-01仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワンセラミックホットスターラー(アナログタイプ)アズワン
77,600税込85,360
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
パワースターラー アズワンパワースターラーアズワン
74,900税込82,390
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
マイクロ粘着スティック アズワンマイクロ粘着スティックアズワン
22,220税込24,442
1個
翌々日出荷
材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン)先端寸法(mm)2角型番MPS2024-AS表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω)アズワン品番1-7685-07
ピンセットスタンド アズワンピンセットスタンドアズワン
19,500税込21,450特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
材質PMMA(アクリル)収納数10本(130mmまでは4本)