カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(174)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(167)
  • SMC(539)
  • RS PRO(406)
  • エスコ(306)
  • CKD(194)
  • 潤工社(194)
  • Festo(184)
  • アソー(160)
  • フロンケミカル(160)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • 三木プーリ(142)
  • フジトク(123)
  • ニッタ(118)
  • OSG(オーエスジー)(101)
  • SK11(93)
  • フロン工業(92)
  • ユニバーサル(83)
  • 吉年(80)
  • CAPTAIN STAG(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt 1 1/4」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン

    測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1袋(10m)
    当日出荷
    4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
    長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
  • 黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン

    黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ

    アズワン
    12,372税込13,609
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
  • 仕切板 エコ素材 PTシリーズ アズワン

    仕切板 エコ素材 PTシリーズ

    アズワン
    1,090税込1,199
    1個
    翌々日出荷
    ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
    材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
  • GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 アズワン

    GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882

    アズワン
    11,499税込12,649
    1個
    当日出荷
    スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
  • コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン

    コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉

    アズワン
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
  • PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入 アズワン

    PPヘッドナット 外径1/16"、2.0mmチューブ用 10個入

    アズワン
    3,890税込4,279
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E616又はRU2E620)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    タイプ
  • PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入 アズワン

    PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入

    アズワン
    3,890税込4,279
    1袋(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    タイプ
  • 1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
    材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
  • アズフロン(R)ガラステープ アズワン

    アズフロン(R)ガラステープ

    アズワン(10件のレビュー)
    9,240税込10,164
    1巻
    当日出荷
    PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
    耐熱温度(℃)260特性耐熱
  • シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入 アズワン

    シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入

    アズワン
    19,000税込20,900
    1箱(20枚)
    当日出荷
    分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
    仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å寸法(mm)200×200支持体ガラスプレートアズワン品番4-6113-01層厚(mm)0.4-0.5
  • アズフロン分配ホルダー アズワン

    アズフロン分配ホルダー

    アズワン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
    仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数1入4配
  • セプタム付NMRキャップ TEF/PTFE A 1箱 100個入 アズワン

    セプタム付NMRキャップ TEF/PTFE A 1箱 100個入

    アズワン
    22,473税込24,720
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    異物混入を防ぐためのNMRセプタム付キャップです。
  • ホースコネクター アズワン

    ホースコネクター

    アズワン(1件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,762税込4,138
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)種類ビーカー目盛なし
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    2,320税込2,552
    1個
    当日出荷
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • ユニオンエルボー SL-1/4-8 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/4-8

    アズワン
    7,530税込8,283
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002867アズワン品番67-4864-48
  • 白金デジタル温度計 アズワン

    白金デジタル温度計

    アズワン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し、最大99個まで記録可能です。測定値を手動で記録することや、設定した温度を超えた時にデータを記録することができます。記録したデータはパソコンに取り込むことができます。手動データ記録:測定値をHOLDし、任意のタイミングでデータを記録することができます。自動データ記録:1設定値を下回ると自動的にデータ記録2設定値を上回ると自動的にデータ記録3上限値、下限値を設定し、それぞれ設定値を超えると自動的にデータ記録
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体のみ質量(g)150測定範囲(℃)-100~+400精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-01
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約280
  • アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワン

    アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm

    アズワン
    7,990税込8,789
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
    材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
  • ユニオンエルボー SL-1/4-6 アズワン

    ユニオンエルボー SL-1/4-6

    アズワン
    6,800税込7,480
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SL-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002866アズワン品番67-4864-47
  • ハーフユニオン SF-1/4-6 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-6

    アズワン
    5,020税込5,522
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002856アズワン品番67-4864-37
  • ハーフユニオン SF-1/4-8 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-8

    アズワン
    5,650税込6,215
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002857アズワン品番67-4864-38
  • ハーフユニオン SF-1/4-3 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-3

    アズワン
    4,940税込5,434
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-3●サイズ:A●コード番号:303-0002854アズワン品番67-4864-35
  • PTFE パンチングシート アズワン

    PTFE パンチングシート

    アズワン(1件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
  • PFAチューブ 10m アズワン

    PFAチューブ 10m

    アズワン(1件のレビュー)
    5,643税込6,207
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
  • 広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン

    広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ

    アズワン
    6,732税込7,405
    1本
    当日出荷
    注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
    用途ISO385準拠
  • ホースエルボー アズワン

    ホースエルボー

    アズワン
    2,230税込2,453
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • PTFEシート 100×100mm アズワン

    PTFEシート 100×100mm

    アズワン
    1,040税込1,144
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
  • PTFEロート アズワン

    PTFEロート

    アズワン
    14,700税込16,170
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • メタルルアーアダプター アズワン

    メタルルアーアダプター

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813アズワン品番67-4863-93
  • 三相200V用温度調節器 アズワン

    三相200V用温度調節器

    アズワン
    147,000税込161,700
    1台
    翌々日出荷
    最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
    仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
  • PTFE 網 アズワン

    PTFE 網

    アズワン
    7,490税込8,239
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.6
  • PTFEペトリ皿 アズワン

    PTFEペトリ皿

    アズワン
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
  • PTFE撹拌羽根 アズワン

    PTFE撹拌羽根

    アズワン
    759税込835
    1個
    当日出荷
    テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
  • PTFE被覆ヒーター アズワン

    PTFE被覆ヒーター

    アズワン
    49,600税込54,560
    1台
    当日出荷
    材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
  • PTFEシート 200×200mm アズワン

    PTFEシート 200×200mm

    アズワン
    2,090税込2,299
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE寸法(mm)200×200耐熱温度(℃)約200
  • ノンフロンマルチサーモ アズワン

    ノンフロンマルチサーモ

    アズワン
    357,000税込392,700
    1個
    当日出荷
    水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
    仕様使用液温度範囲:-10~+60℃質量(kg)18表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz加熱ヒーター1000W使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8冷媒R1234yfアズワン品番4-4566-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
  • PTFEメクラ栓 アズワン

    PTFEメクラ栓

    アズワン
    1,890税込2,079
    1袋(3個)
    当日出荷
    PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)