白金デジタル温度計
防滴仕様のため水回りや湿気、油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現しています。
データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し、最大99個まで記録可能です。
測定値を手動で記録することや、設定した温度を超えた時にデータを記録することができます。
記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
手動データ記録:測定値をHOLDし、任意のタイミングでデータを記録することができます。
自動データ記録:1設定値を下回ると自動的にデータ記録2設定値を上回ると自動的にデータ記録3上限値、下限値を設定し、それぞれ設定値を超えると自動的にデータ記録
- 付属品
- ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル
- 仕様
- ※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体のみ
- 質量(g)
- 150
- 測定範囲(℃)
- -100~+400
- 精度
- 本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8
- センサー
- 白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)
- 分解能
- 0.1
- 保護等級
- IPX5(防噴流型)
- 本体寸法
- 約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)
- 機能
- HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能
- 電池
- 単3電池×2本(テスト用)
- サンプリング
- 約0.5秒/回
- 使用環境
- 温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)
- アズワン品番
- 4-7026-01
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度計 の新着商品
カテゴリ


























