カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(153)
  • フロンケミカル(116)
  • エスコ(76)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(75)
  • tantore(59)
  • ヤガミ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • ノーブランド(37)
  • フロン工業(35)
  • FIT-ONE(35)
  • ユニバーサル(35)
  • アソー(28)
  • NORGREN(27)
  • SK11(26)
  • SMC(25)
  • ADVANTEC(22)
  • HUBER & SUHNER(20)
  • 第一計器(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt pf」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAチューブ 10m アズワン

    PFAチューブ 10m

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,643~税込¥6,207~
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
  • フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m

    アズワン
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

    アズワン
    ¥13,400~税込¥14,740~
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
  • K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター

    アズワン
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~200外径(Φmm)(シース)4.0センサータイプK熱電対材質(シース)SUS304PFA被覆端末仕様リード線:オメガコネクター耐熱温度(℃)シース部・リード部:200リード線(端末部)オメガコネクター被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    ¥12,375~税込¥13,613~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm

    アズワン
    ¥23,500税込¥25,850
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥4,742~税込¥5,216~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • 測温抵抗体 アズワン

    測温抵抗体

    アズワン
    ¥14,700~税込¥16,170~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
  • 細径PFAチューブ 1/8"×1/16" アズワン

    細径PFAチューブ 1/8"×1/16"

    アズワン
    ¥7,499税込¥8,249
    1本
    当日出荷
    細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥13,400~税込¥14,740~
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
    温度範囲(℃)-50~200センサータイプK熱電対端末仕様リード線:M4Y端子耐熱温度(℃)シース部・リード部:200被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ アズワン

    PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ

    アズワン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
    材質PFA商品タイプ広口タイプ
  • 丸型フッ素樹脂メッシュ PFA アズワン

    丸型フッ素樹脂メッシュ PFA

    アズワン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋 アズワン

    PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋

    アズワン
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
    仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929アズワン品番67-4864-94
  • 細径PFAチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PFAチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    ¥6,199~税込¥6,819~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
  • フィルター入PFAチューブ アズワン

    フィルター入PFAチューブ

    アズワン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。
    長さ(mm)170色透明(有色含む)外径(Φmm)12.7フィルター穴径(μm)150~200アズワン品番3-2371-01
  • PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ アズワン

    PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ

    アズワン
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
    材質PFA
  • 【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。
    最大流量(L/min)25材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2ホース長さ(m)2主要材質本体:PP口径(mm)(PF)吸込外径/31、吐出/20定格流量(L/min)/揚程(m)15/2使用粘度範囲100mPa・s(100cP)までサービス分類レンタル
  • ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    ¥13,266~税込¥14,593~
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • SCC ビッグボーイ びん 純水洗浄処理済み アズワン

    SCC ビッグボーイ びん 純水洗浄処理済み

    アズワン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    本体キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓なしで液モレしません。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。
    材質PFA(テフロン(R))表面SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    ¥11,682~税込¥12,850~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
  • PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ アズワン

    PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ

    アズワン
    ¥26,037~税込¥28,641~
    1本
    翌々日出荷
    常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
    仕様細口タイプ材質高純度PFA
  • ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    ¥14,256~税込¥15,682~
    1巻
    翌々日出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • ビッグボーイ 角型広口 アズワン

    ビッグボーイ 角型広口

    アズワン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    漏れ検査、外観検査を全数実施しています!。PFA製ボトルに角型が新登場。本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度テフロン(R)製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。目盛付きです。用途:高純度試薬・超純水の保管に。経年変化が少ないので長期保管に。
  • PFAメッシュシート A4サイズカット品 60メッシュ 10枚/袋 アズワン

    PFAメッシュシート A4サイズカット品 60メッシュ 10枚/袋

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。
    仕様●メッシュ:60●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002928アズワン品番67-4864-93
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥25,400~税込¥27,940~
    1個
    9日以内出荷
    耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
    材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末M4Y端子リード線(m)2シース外径(Φmm)4校正証明書一般校正
  • K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズ

    アズワン
    ¥27,900~税込¥30,690~
    1個
    9日以内出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
    材質リード線被覆/テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~+200材質(シース)ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆耐熱温度(℃)シース部・リード部/200リード線端末部:M4Y端子シース外径(Φmm)4.0校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥27,900~税込¥30,690~
    1個
    9日以内出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
    材質リード線被覆/テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~+200材質(シース)ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆耐熱温度(℃)シース部・リード部/200リード線端末部:M4Y端子シース外径(Φmm)4.0校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
  • ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ アズワン

    ケミカルハンディーポンプ MHシリーズ

    アズワン
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    10日以内出荷
    エアー消費量を約50%カットにしたことにより省エネ効果大幅アップ。高効率設計により移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により騒音効果約5%カット。互換性のある設計により従来品のポンプ部に付け替えが可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一取手付き構造の採用により安全性・作業性が向上。接液部材質にPP(アウターパイプ・インナーパイプ・インペラー・ハウジング・ストレーナー)・ハステロイC(シャフト)・PTFE(メタル)・FPM(O-リング)を使用したドラム缶用ハンディポンプです。用途:電動タイプが使えない場所での薬液移送研究室等で使用する薬品のあけかえ化学薬品・薬品倉庫などの薬液の小分けや薬液槽のあけかえ補充金属工場や廃水処理などの薬品の移送用メッキ工場などの薬液の移送。
    付属品[標準]PVC製ホースΦ25(1.3m)、ホースバンド(1個)、ホースニップル(1個)、ナット(1個)、Oリング(1個)仕様ドラム缶用/エアーモーター仕様/ポンプの性能は、清水(常温)のデータです。/(基準)と記載のある項目が、製品の推奨性能です。/エアーモーターは給油式となるため、エアーコントロールユニット(エアー3点セット)をエアーラインとポンプとの間に必ず設置してください。寸法(mm)全長/1291、首下/936、吸込口/Φ48質量(kg)約2.7定格連続最大流量(L/min)58最大吐出量最低エアー供給圧力0.45MPa時55L/min、最高エアー供給圧力0.5MPa(基準)時58L/min最大揚程(m)13.5全揚程最低エアー供給圧力0.45MPa時12m、最高エアー供給圧力0.5MPa(基準)時13.5m空気消費量(NL/min)160~180(基準)使用可能粘度(cP)100吐出口径25Aホース接続、25mm・PF定格流量(L/min)/揚程(m)50/2材質(接液部)アウターパイプ・インナーパイプ・インペラー・ハウジング・ストレーナー/PP、シャフト/ハステロイC、メタル/PTFE、O-リング/FPM最大使用液温(℃)60アズワン品番1-664-96供給圧力(MPa)エアー:0.45~0.5(基準)
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    ¥27,200税込¥29,920
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963アズワン品番67-4865-29
  • PFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-134 150メッシュ 1m

    アズワン
    ¥46,400税込¥51,040
    1枚
    15日以内出荷
    フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:150●型番:PFA-134●目開き(μm):134●線径(μm):Φ35●厚み(μm):70●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003510アズワン品番67-4851-55
  • PFAメッシュ PFA-310 60メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-310 60メッシュ 1m

    アズワン
    ¥36,200税込¥39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:60●型番:PFA-310●目開き(μm):313●線径(μm):Φ110●厚み(μm):215●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003514アズワン品番67-4851-59
  • PFAメッシュ PFA-770 25メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-770 25メッシュ 1m

    アズワン
    ¥36,200税込¥39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:25●型番:PFA-770●目開き(μm):766●線径(μm):Φ250●厚み(μm):478●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003516アズワン品番67-4851-61
  • PFAメッシュ PFA-480 80メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-480 80メッシュ 1m

    アズワン
    ¥36,200税込¥39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:80●型番:PFA-480●目開き(μm):238●線径(μm):Φ80●厚み(μm):158●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003515アズワン品番67-4851-60
  • PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 1m

    アズワン
    ¥36,200税込¥39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003513アズワン品番67-4851-58
  • PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 1m

    アズワン
    ¥36,200税込¥39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003512アズワン品番67-4851-57
  • PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    ¥319,000税込¥350,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003520アズワン品番67-4851-65
  • PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    ¥319,000税込¥350,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003519アズワン品番67-4851-64
  • PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m

    アズワン
    ¥36,200税込¥39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003511アズワン品番67-4851-56
  • PFAメッシュ PFA-480 80メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-480 80メッシュ 10m巻

    アズワン
    ¥319,000税込¥350,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:80●型番:PFA-480●目開き(μm):238●線径(μm):Φ80●厚み(μm):158●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003522アズワン品番67-4851-67
  • PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    ¥319,000税込¥350,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003518アズワン品番67-4851-63