カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三木プーリ(494)
  • 潤工社(60)
  • RS PRO(33)
  • 椿本チエイン(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(13)
  • マルヤス電業(11)
  • エスコ(10)
  • 東洋技研(10)
  • MICROCHIP(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • TRUSCO(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • ネグロス電工(7)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • IKA(6)
  • 阪上製作所(6)
  • ホンダ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-30」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)アズワン
36,900税込40,590
1個
当日出荷から10日以内出荷
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付アズワン
48,900税込53,790
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
51,400税込56,540
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズアズワン
51,400税込56,540
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワンフロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
三相200V用温度調節器 アズワン三相200V用温度調節器アズワン
147,000税込161,700
1台
翌々日出荷
最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズ アズワン投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズアズワン
21,900税込24,090
1個
61日以内出荷
材質【加熱部】チタン(水・オイル兼用)
蛇口付タンク アズワン蛇口付タンクアズワン
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
10,400税込11,440
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
セラミック管 アルミナ アズワンセラミック管 アルミナアズワン
47,300税込52,030
1本
16日以内出荷
材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800