カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(45)
  • ホンダ(21)
  • 東洋技研(13)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11)
  • KTM(10)
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • testo(テストー)(8)
  • エスコ(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • 河村電器産業(7)
  • ハウステック(7)
  • TRUSCO(6)
  • 廣杉計器(6)
  • 阪上製作所(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • SMC(5)
  • 熱研(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-200」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)アズワン
26,700税込29,370
1個
当日出荷から10日以内出荷
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付アズワン
38,700税込42,570
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズアズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワンデジタル温度調節器 TC-1シリーズアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)、AC100V 50/60Hz
大容量温度調節器 アズワン大容量温度調節器アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25
デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズアズワン
32,400税込35,640
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワンフロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
デジタルパールサーモ アズワンデジタルパールサーモアズワン
35,500税込39,050
1個
当日出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位1℃データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路制御方式ON/OFF制御寸法(mm)95×150×47(突起除く)出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41
三相200V用温度調節器 アズワン三相200V用温度調節器アズワン
147,000税込161,700
1台
翌々日出荷
最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm アズワン温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mmアズワン
67,900税込74,690
1個
翌々日出荷
100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 中国語版校正証明書付アズワン
106,500税込117,150
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-57校正証明書一般校正(中国語)
大容量温度調節器 校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 校正証明書付アズワン
104,000税込114,400
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-20校正証明書一般校正
大容量温度調節器 英語版校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 英語版校正証明書付アズワン
106,500税込117,150
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワンデジタルパールサーモ 校正証明書付アズワン
47,500税込52,250
1個
9日以内出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
温度コントローラー 校正証明書付 SPCシリーズ アズワン温度コントローラー 校正証明書付 SPCシリーズアズワン
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000校正証明書一般校正
フッ素樹脂成型センサー 英語版校正証明書付 アズワンフッ素樹脂成型センサー 英語版校正証明書付アズワン
36,700税込40,370
1本
9日以内出荷から99日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
フッ素樹脂成型センサー 中国語版校正証明書付 アズワンフッ素樹脂成型センサー 中国語版校正証明書付アズワン
36,700税込40,370
1本
9日以内出荷から99日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズアズワン
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付アズワン
24,000税込26,400
1個
9日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズアズワン
58,900税込64,790
1個
9日以内出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ アズワンデジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズアズワン
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(中国語)
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付アズワン
30,500税込33,550
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズアズワン
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズアズワン
49,400税込54,340
1台
10日以内出荷
温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。
寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方温度制御方式PID制御タイマー時間1~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)アズワン品番1-5481-32タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート入出力制御方式SSRによる電圧出力接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
ミニインキュベーター 点検検査書付 アズワンミニインキュベーター 点検検査書付アズワン
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚アズワン品番3-8658-01-22校正証明書点検・検査書
フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体 アズワンフィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体アズワン
13,600税込14,960
1個
13日以内出荷
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。 配管や機器類表面にフィットします。
仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)アズワン品番68-1420-35
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済 アズワン白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済アズワン
18,980税込20,878
1個
29日以内出荷
仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-71校正証明書一般校正