カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(53)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • KITACO(9)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • AMPHENOL(7)
  • TRUSCO(5)
  • 熱研(5)
  • 東亜計器(5)
  • アサダ(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ノーブランド(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 山金工業(3)
  • ニッタ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-a4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラフト用ホットプレート アズワンドラフト用ホットプレートアズワン
177,000税込194,700
1台
10日以内出荷
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズアズワン
58,900税込64,790
1個
9日以内出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付アズワン
30,500税込33,550
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズアズワン
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワンデジタルパールサーモ 校正証明書付アズワン
47,500税込52,250
1個
9日以内出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正