カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- SATO(サトー)(3)
- シーホネンス(3)
- ナイキ(2)
- 山金工業(2)
- カナレ電気(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- エヌシーアイ販売(1)
- タカノ(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- フォスター電機(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- COAX Connectors(1)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(1)
「pt208」の検索結果

黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ
アズワン¥17,900税込¥19,6901個当日出荷から33日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F
アズワン¥32,900税込¥36,1901個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F
アズワン¥33,900税込¥37,2901個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90