カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • PTFE(1)
  • 科学研究・開発用品(17)
    • 実験研究用樹脂板(11)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(9)
  • ニチアス(2)
  • アラム(1)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • フロン工業(2)
  • 日本バルカー(1)
  • 三商(1)
  • 松永製作所(35)
  • エスコ(17)
  • TKG(15)
  • cotta(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • ARC株式会社(5)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(5)
  • カンペハピオ(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe板」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE板 アズワンPTFE板アズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
PTFEシート 50×50mm アズワンPTFEシート 50×50mmアズワン
919税込1,011
1枚
当日出荷
各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
PTFEシート 100×100mm アズワンPTFEシート 100×100mmアズワン
1,040税込1,144
1枚
当日出荷
材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
PTFEシート 200×200mm アズワンPTFEシート 200×200mmアズワン
2,090税込2,299
1枚
当日出荷
寸法(mm)200×200材質PTFE耐熱温度(℃)約200
PTFE パンチングシート アズワンPTFE パンチングシートアズワン
6,390税込7,029
1枚
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
アルミテフロン加工天板 アズワンアルミテフロン加工天板アズワン
41,900税込46,090
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:430(390)×335(295)×H40mm●板厚:1.5mm●材質:アルミ●コード番号:AK1088アズワン品番67-6904-52
PTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 板羽根 SB-SHシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(板羽根)66芯径(mm)(ステンレス)6
融点測定器 アズワン融点測定器アズワン
154,000税込169,400
1個
当日出荷から10日以内出荷
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)カバーPMMA(アクリル)寸法(mm)190×170×122質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz温度表示デジタル表示(1℃単位)ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)温度センサーPt測温抵抗体電源コード3P 1.5m(アダプター付き)測定温度範囲(℃)室温~300温度調整方法サイリスター電圧調節方式ケーシング鋼板焼付塗装
【レンタル】融点測定器 アズワン【レンタル】融点測定器アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
高耐蝕用圧力計 アズワン高耐蝕用圧力計アズワン
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から43日以内出荷
接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅使用温度範囲(℃)5~40精度2%F.S.
ドラフト用ホットプレート アズワンドラフト用ホットプレートアズワン
177,000税込194,700
1台
当日出荷
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
パンチングシ-ト 0.5×500L アズワンパンチングシ-ト 0.5×500Lアズワン
6,590税込7,249
1枚
13日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611アズワン品番67-4851-89
パンチングシ-ト 0.5×300L アズワンパンチングシ-ト 0.5×300Lアズワン
4,190税込4,609
1枚
13日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):300●コード番号:301-0003610アズワン品番67-4851-88
パンチングシ-ト 0.5×10M アズワンパンチングシ-ト 0.5×10Mアズワン
114,000税込125,400
1枚
13日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):10●コード番号:301-0003614アズワン品番67-4851-92
パンチングシ-ト 0.5×5M アズワンパンチングシ-ト 0.5×5Mアズワン
59,900税込65,890
1枚
13日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):5●コード番号:301-0003613アズワン品番67-4851-91
パンチングシ-ト 0.5×1M アズワンパンチングシ-ト 0.5×1Mアズワン
12,500税込13,750
1枚
13日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):1●コード番号:301-0003612アズワン品番67-4851-90