カテゴリ
- 科学研究・開発用品(788)
- テープ(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 厨房用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 制御機器(7)
- 測定用品(6)
- クリーンルーム用品(4)
- 梱包用品(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 医療(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(23)
- SMC(2,243)
- フロンケミカル(892)
- RS PRO(706)
- エスコ(611)
- NEG(日電理化硝子)(419)
- 扶桑精機(371)
- フロン工業(329)
- cotta(258)
- 三商(241)
- ユニバーサル(231)
- ADVANTEC(216)
- TGK(東京硝子器械)(214)
- KITZ(キッツ)(210)
- コクゴ(203)
- Thermo Fisher Scientific(167)
- Festo(165)
- SKC(環境測定)(154)
- 鹿島化学金属(UKB)(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
サービス分類
- レンタル(6)
「ptfe」の検索結果
特価

PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥18,900~税込¥20,790~1個当日出荷から翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1袋(10枚)当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)327耐候性◎
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥43,900~税込¥48,290~1個翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min材質PTFE圧力≦3MPa使用温度(℃)220以下
PTFE スパイラルホース
アズワン(1件のレビュー)¥19,800~税込¥21,780~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
フッ素樹脂フィルム(PTFE)1000×1m
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1巻4日以内出荷から7日以内出荷幅(mm)1000長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)327耐候性◎
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFE糸 キュート
アズワン¥2,370~税込¥2,607~1ケース(5個)当日出荷耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
PTFEチューブ
アズワン¥2,841税込¥3,1251巻(1m)当日出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。長さ(m)1材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
PTFEスプーン
アズワン¥2,090~税込¥2,299~1個当日出荷から7日以内出荷粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
PTFEボールフィルター
アズワン¥4,490~税込¥4,939~1個当日出荷PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFEフィルター
アズワン¥4,190税込¥4,6091個当日出荷0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
PTFEメクラ栓
アズワン¥1,890~税込¥2,079~1袋(3個)当日出荷PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFEガラス粘着テープ
アズワン(2件のレビュー)¥802~税込¥882~1巻当日出荷PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
PTFEメンブランフィルム
アズワン¥57,100税込¥62,8101枚当日出荷から24日以内出荷100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。材質PTFE(四フッ化エチレン)
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥5,524~税込¥6,076~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
PTFEフィルター棒
アズワン(1件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1個当日出荷から24日以内出荷100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE匙付きスパチュラ
アズワン¥2,390税込¥2,6291個当日出荷粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
PTFEコーティングバット
アズワン¥9,504~税込¥10,454~1枚当日出荷耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)250
...