カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(1,230)
  • CKD(65)
  • omron(オムロン)(26)
  • 吉年(13)
  • TRUSCO(10)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • リオン(6)
  • NEG(日電理化硝子)(6)
  • BOURNS(5)
  • 大和産業(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • ホンダ(4)
  • NEOTEC(榮製機)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • 共立機巧(3)
  • 理化工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エフ・アール・シー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ アズワン

    バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
    質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
  • クリーンポリ袋 Vノッチタイプ CPVシリーズ アズワン

    クリーンポリ袋 Vノッチタイプ CPVシリーズ

    アズワン
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    パーティクル発生量を抑えたポリ袋(LDPE)です。便利なVノッチ付き。清浄度クラス8のクリーンルーム内で製袋加工しています。
    材質LDPEタイプノッチ:V(5mm)
  • バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ アズワン

    バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    9日以内出荷
    複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
    仕様撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ、回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動、適合撹拌子長さ:Φ3×6mm~Φ8×30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)250×180×125質量(kg)3電源AC100V、50/60Hz(3Pアース付き)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hzマグネットネオジム磁石校正証明書点検・検査書
  • 真空乾燥器 SBシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SBシリーズ

    アズワン
    297,000税込326,700
    1台
    当日出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    温度設定範囲(℃)40~220
  • マルチオーブン MOVシリーズ アズワン

    マルチオーブン MOVシリーズ

    アズワン
    295,000税込324,500
    1台
    当日出荷
    自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
    材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
  • デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ

    アズワン
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
  • 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SB-Dシリーズ

    アズワン
    322,000税込354,200
    1台
    当日出荷
    対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
  • ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ

    アズワン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)
  • デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ

    アズワン
    201,000税込221,100
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
    測定範囲0~60℃/10~60%RH除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • 真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ アズワン

    真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ

    アズワン
    317,000税込348,700
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    仕様付属書類:点検検査書類
  • 真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ アズワン

    真空乾燥器 出荷前点検検査書付 AVOシリーズ

    アズワン
    352,000税込387,200
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    仕様付属書類:点検検査書類