カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • DAIKO(大光電機)(58)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • KYOCERA AVX(23)
  • NORGREN(12)
  • omron(オムロン)(16)
  • OSRAM(オスラム)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(170)
  • SMC(468)
  • エスコ(22)
  • オリエンタルモーター(9)
  • オーム電機(7)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(12)
  • スズキ(22)
  • ホンダ(61)
  • 三菱電機(2,131)
  • 東京メタル(17)
  • 東芝ライテック(10)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra100」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロプレートリーダー アズワン

    マイクロプレートリーダー

    アズワン
    ¥487,000税込¥535,700
    1個
    当日出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
    付属品フィルター(405・450・492・630×各1)仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%サイズ(mm)440×295×225アズワン品番3-6550-01精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100 アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100

    アズワン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。
  • マイクロプレートリーダー アズワン

    マイクロプレートリーダー

    アズワン
    ¥639,000税込¥702,900
    1個
    当日出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
    仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%アズワン品番3-6550-02商品タイプレンタル品はこちら
  • 【レンタル】マイクロプレートリーダー アズワン

    【レンタル】マイクロプレートリーダー

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
    精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)分解能0.001Abs波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
  • 木製へら 100個入 75mm アズワン

    木製へら 100個入 75mm

    アズワン
    ¥653税込¥718
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法(mm)75アズワン品番0-1762-09
  • サファイア単結晶ウェハー Φ2インチ×0.43mm C方位 0001 SA-2IN-430-Cシリーズ アズワン

    サファイア単結晶ウェハー Φ2インチ×0.43mm C方位 0001 SA-2IN-430-Cシリーズ

    アズワン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    99.99%以上の高純度Al2O3を採用した単結晶サファイア基板です。高精度な研磨仕上げ(Ra<0.2 nm)を行っており高い表面均一性を実現しています。耐熱性・耐薬品性に優れ高温プロセスや化学処理にも対応しています。クラス100環境で洗浄・包装されコンタミネーションリスクを最小化したパッキングです。片面研磨と両面研磨の2種類をご用意しております。
    仕様BOW:<10μm、TTV:<10μm材質高純度Al2O3厚さ(μm)430公差(mm)±0.1、厚さ25μm寸法(inch)Φ2品質等級結晶グレード:光学グレード1、結晶成長法:KY法方位C方位(0001)
  • サファイア単結晶ウェハー 10×10×0.5mm C方位 0001 SA-SQ10-500-Cシリーズ アズワン

    サファイア単結晶ウェハー 10×10×0.5mm C方位 0001 SA-SQ10-500-Cシリーズ

    アズワン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1枚ほか
    当日出荷
    99.99%以上の高純度Al2O3を採用した単結晶サファイア基板です。高精度な研磨仕上げ(Ra<0.2 nm)を行っており高い表面均一性を実現しています。耐熱性・耐薬品性に優れ高温プロセスや化学処理にも対応しています。クラス100環境で洗浄・包装されコンタミネーションリスクを最小化したパッキングです。片面研磨と両面研磨の2種類をご用意しております。
    仕様BOW:<5μm、TTV:<5μm材質高純度Al2O3寸法(mm)10×10厚さ(μm)500公差(mm)±0.05、厚さ25μm品質等級結晶グレード:光学グレード1、結晶成長法:KY法方位C方位(0001)