ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付きアズワン12日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類寸法(mm)330×300×220質量(kg)8.2電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)10型番RM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)アズワン品番1-5829-22-22タイマー0~180分振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300傾斜角度(°)±9°