絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,826)
- 環境テクノス(8)
- 水処理エース(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- オルガノ(3)
- 摂津金属工業(7)
- ヤマト科学(2)
- シグマ光機(1)
- メディアカバーマーケット(6,338)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,766)
- RS PRO(4,729)
- 工進(4,396)
- omron(オムロン)(3,698)
- ホンダ(3,286)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,168)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- サンドビック(948)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](768)
- StarTech.com(749)
- ブランドをもっと見る
「ro」の検索結果

ステンレストレーラック
アズワン¥70,300税込¥77,3301個当日出荷から翌々日出荷仕様トレー耐荷重(kg):約9付属品トレー(1-2393-06)×4枚材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)付属トレー数4段トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
エコノミー電気炉
アズワン¥126,000税込¥138,6001個当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。温度設定範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)90×110×70分解能(温度)1℃、(時間設定)1分タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ電源AC100V 50/60Hz電流(A)5電源コード2Pプラグ付 2m外形寸法(mm)210×260×290アズワン品番1-5921-01材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5センサーK型熱電対温度制御方式PID
マルチポジショナブルステージ SJ-IRON
アズワン¥11,500税込¥12,6501個当日出荷シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。材質スチール仕様ステージ(スチール製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.7アズワン品番2-7861-01
シャフト BAR-IRON
アズワン¥2,290税込¥2,5191本翌々日出荷簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。材質スチール仕様シャフト(スチール製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
Gel電極 脳波計用 ゲルチップ
アズワン¥23,900税込¥26,2901箱(15袋×8個)8日以内出荷ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。 ゲルチップ(Gelチップ)。材質塩化化合物アズワン品番7-3853-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001医薬品医療機器等法一般医療機器
Gel電極 脳波計用 中継ケーブル
アズワン¥46,980税込¥51,6781袋(6本)10日以内出荷ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。種別ブルー全長(mm)600色ブルー入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメスアズワン品番7-3853-12