カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ロックペイント(7)
- ダイキン工業(3)
- 三菱電機(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- Raise3D(1)
「rp-22-01」の検索結果

チェックバルブ Rp1/4
アズワン¥27,600税込¥30,3601個23日以内出荷バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。仕様●接続メスネジ:RP 1/4平行メネジ●サイズ(mm):A:63、B:25、C:22●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):6●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002973アズワン品番67-4865-33