カテゴリ
- 測定用品(12)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- プロトブレンボ(123)
- SMC(77)
- IKO(日本トムソン)(40)
- RotopaX(ロトパックス)(25)
- brembo(22)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- omron(オムロン)(15)
- NS(日進工具)(12)
- ノーブランド(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- AFAM(アファム)(12)
- ネグロス電工(10)
- ATEN(10)
- LENOX(レノックス)(6)
- エスコ(5)
- S&K(三興製作所)(5)
- 三菱電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
「rx-4」の検索結果
特価

K熱電対データロガー
アズワン¥23,900税込¥26,2901個当日出荷電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)/寿命:約1年(1時間毎の測定で)精度±0.8℃(25℃時、熱電対の誤差は含まず)温度測定範囲(℃)-200~999.9インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.0×21.0×10.4アズワン品番2-7963-03
熱電対データロガー スティックタイプ
アズワン¥23,900税込¥26,2901個当日出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えますパソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。2種類の熱電対でお選びいただけます。仕様最大記録容量:15000ポイント 対応熱電対:Tサイズ95.0×21.0×10.4mm質量(g)約21(電池・熱電対除く)精度±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)分解能0.2℃温度測定範囲(℃)-200~+300.0温度センサーT型熱電対(ミニコネクタタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01出力形式CSV
K熱電対データロガー
アズワン¥23,900税込¥26,2901台欠品中コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。データ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。-200~999.9℃に対応。種別(スティックタイプ)アズワン品番2-7963-13
熱電対データロガー センサー付 RX-450シリーズ
アズワン¥28,600~税込¥31,460~1セット3日以内出荷スティック型熱電対ロガーと特長に応じたセンサーのセット品です。記録したデータはロガー本体ごとPCに接続して記録をCSVで抜き出すことが可能です。ロガーとセンサーのセット販売です。
K熱電対データロガー 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901台9日以内出荷コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。 取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。 パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様(最大記録容量)15000ポイント寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(電池・熱電対除く)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)分解能(℃)0.2温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-20測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず)校正証明書一般校正
熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901個9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様対応熱電対:T、専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+300.0対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】T型熱電対(ミニコネクタタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01-20出力形式CSV校正ポイント1点(温度25℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
K熱電対データロガー スティックタイプ 校正証明書付
アズワン¥35,900税込¥39,4901台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-13-20出力形式PDF校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様対応熱電対:T、専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+300.0対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】T型熱電対(ミニコネクタタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01-56出力形式CSV校正ポイント1点(温度25℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
K熱電対データロガー 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(英語)
K熱電対データロガー スティックタイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-13-56出力形式PDF校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様対応熱電対:T、専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+300.0対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】T型熱電対(ミニコネクタタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番4-1721-01-57出力形式CSV校正ポイント1点(温度25℃)校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対データロガー 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※センサ無・本体のみ校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対データロガー スティックタイプ 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,400税込¥42,2401台9日以内出荷コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。仕様専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(※電池・熱電対除く)備考※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)センサー【温度】K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)記憶容量15000ポイント(最大)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-13-57出力形式PDF校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)