カテゴリ
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 日野自動車(52)
- SMC(30)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ジョージフィッシャー(10)
- SWAGE-LINE(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- コクヨ(7)
- TRUSCO(7)
- 京セラ(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- 廣杉計器(4)
- シグマ光機(4)
- アイ・エル・シー(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「s-335」の検索結果
特価

ガルバリウムシェルフ ASGGSシリーズ
アズワン¥38,980~税込¥42,878~1セット7日以内出荷アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様にピッチ(mm)(ポール)25.4ポール径(Φmm)25.4
ガルバリウムワゴン ASTGGSシリーズ
アズワン¥51,980~税込¥57,178~1セット7日以内出荷アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板取っ手はお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様にピッチ(mm)(ポール)25.4ポール径(Φmm)25.4
柵ガード付ガルバリウムワゴン ASTGGSシリーズ
アズワン¥78,980~税込¥86,878~1セット7日以内出荷アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手は約2.5cm間隔でお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に棚から物がが落ちないように柵ガード付タイプ。柵ガードはユリアネジで裏側から固定します。柵ガードは棚板1枚に対し4面分の柵ガードがセット内容になります。ピッチ(mm)(ポール)25.4ポール径(Φmm)25.4
【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。付属品棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚仕様オートドライタイプ材質透明PMMA(アクリル)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30サービス分類レンタル
クリーンブース
アズワン¥175,000税込¥192,5001個28日以内出荷仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz型番PC-EZHEPA電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ)サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350アズワン品番3-4050-02