カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- TRUSCO(10)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- カラークリエーション(5)
- サトーパーツ(9)
- サンエス(4)
- サンコーテクノ(4)
- サンドビック(7)
- ツボ万(9)
- ハンマーキャスター(49)
- パオック(5)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(17)
- ユーエイキャスター(15)
- 三菱電機(9)
- 東正車輛(9)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
「sa-100」の検索結果
特価

デジタル定量チュービングポンプ
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)