カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • メカニカル部品(118)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(108)
  • カー用品(31)
  • 制御機器(29)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 自動車補修部品(25)
  • バイク部品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 機構部品(15)
  • バイク純正部品(10)
  • 農業機械(9)
  • テープ(8)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-100」の検索結果

760件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LA 100-P LEM

    LA 100-P

    LEM
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • ベルト式中間車型変速機 L□-□ LA-100 三木プーリ

    ベルト式中間車型変速機 L□-□ LA-100

    三木プーリ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
    質量(kg)3.9変速比1:2ベルトA伝達容量(kW)0.2
  • LA 100-P/SP13 LEM

    LA 100-P/SP13

    LEM
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-P

    LEM
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
    寸法(mm)ボア:12.7×7シリーズLA全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.250694444
  • 薄形Vベルト LA形 LA100 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA100

    三ツ星ベルト
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ100ベルト長さ(mm)2540寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13 LEM

    LEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13

    LEM
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
    寸法(mm)ボア:12.7×7全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)160動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.667361111
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-100 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-100

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100B

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-100B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-100B

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100

    SMC
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-100 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-100

    SMC
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA100 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA100

    三ツ星ベルト
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ100ベルト長さ(mm)2540寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-100B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-100B

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 空気圧シリンダ 10A-6LA100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6LA100B

    ParkerTAIYO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • RG ダウンサス ムーヴ LA100S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ムーヴ LA100S

    RG(レーシングギア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA100~

    堀内機械
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100SR)

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA100~

    堀内機械
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SV)

    SMC
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)
    ブラック
    イエロー
    グリーン

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA100~

    堀内機械
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSV)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100SV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100SV)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    11日以内出荷
    ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
  • アルミ不等辺アングル アルインコ

    アルミ不等辺アングル

    アルインコ(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SR)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSR)

    SMC
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B

    ParkerTAIYO
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA100SR SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA100SR

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)300タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100TFSV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100TFSV)

    SMC
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)
    ブラック
    イエロー
    ブラウン

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100TNSR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100TNSR

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)150タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SR

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SV

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子接点最大許容電流(A)8
  • 316LA4-100 BT 大阪魂

    316LA4-100 BT

    大阪魂
    ¥1,612~税込¥1,773~
    1個
    翌々日出荷
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 棒型戸当 APLUS(クマモト)

    棒型戸当

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    扉の衝撃防止に
    用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • ベルト式無段変速機単体L型 三木プーリ

    ベルト式無段変速機単体L型

    三木プーリ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    変速機タイプベルト式無段変速