カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
- 医療(13)
- 測定用品(8)
- 救急・衛生(3)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- CHINO(チノー)(40)
- CKD(87)
- KYOWA(協和製作所)(231)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- RS PRO(66)
- アスティコ(54)
- イチネンTASCO(48)
- エスコ(55)
- オカムラ(岡村製作所)(2,424)
- ガステック(69)
- シグマー技研(31)
- ノーブランド(40)
- 三相電機(43)
- 三菱電機(33)
- 住友重機械工業(119)
- 富士変速機(60)
- 小池酸素工業(215)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(55)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)

移液用カニューラ CLシリーズ
アズワン¥3,490~税込¥3,839~1本当日出荷から翌々日出荷試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。材質ステンレス(SUS304)外径(mm)Φ1.65内径(mm)Φ1.2
酸素鼻孔カニューラ ニッセイ 星型 OX-01シリーズ
アズワン1箱(20個)当日出荷から翌々日出荷鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm)材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ポータブル防水溶存酸素計
アズワン¥89,000税込¥97,9001個当日出荷仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット
アズワン¥33,400税込¥36,7401台欠品中水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書仕様本体セット寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
ストリームガード・ラウンド
アズワン¥9,504税込¥10,4541式(20個)翌々日出荷材質ポリプロピレン寸法(mm)16×16×62アズワン品番8-1110-01松吉医科器械コード24-2116-00
ストリームガード・オーバル
アズワン¥10,890税込¥11,9791式(20個)翌々日出荷材質ポリプロピレン寸法(mm)16×20×62アズワン品番8-1110-02松吉医科器械コード24-2116-01
キュアケアバイトブロック
アズワン¥5,940~税込¥6,534~1式(50個)翌々日出荷ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。 前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。 シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。 EOG滅菌済。
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ
アズワン¥176,000~税込¥193,600~1個翌々日出荷酸素を消費しない光学式!質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)
SMU経鼻エアウェイ
アズワン¥15,980税込¥17,5781式(10本)11日以内出荷生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。 柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。 EOG滅菌済。材質シリコーン全長(mm)205外径(Φmm)12.9アズワン品番8-5448-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025松吉医科器械コード24-4100-06医薬品医療機器等法一般医療機器
携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット
アズワン(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入
アズワン(1件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891箱(5本)当日出荷仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
無酸素・乾燥保存用オプション
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
酸素ボンベキャリヤー
アズワン¥11,000税込¥12,1001台当日出荷25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。仕様500Lボンベ用材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130キャスター径(Φmm)150リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)アズワン品番0-6641-11
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷酸素を消費しない光学式!付属品DO電極、キャリングケース仕様塩分補償:手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル
アズワン¥4,898~税込¥5,388~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷酸素を消費しない光学式!付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース仕様塩分補償:自動・手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度・塩分ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライトメモリー500点防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。付属品専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30mL)×1本、カソード研磨紙×2枚仕様データ保存件数:100件測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±0.30mg/Lセンサー寸法(mm)外径:Φ15、長さ:180ケーブル長(mm)2000サービス分類レンタル
無酸素・乾燥保存セット
アズワン¥18,100税込¥19,9101セット翌々日出荷酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01



酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mm
アズワン¥29,007~税込¥31,908~1台翌々日出荷仕様500L×4本用材質スチール(ハンマートン焼付塗装)質量(kg)5内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
三相200V用温度調節器
アズワン¥147,000税込¥161,7001台翌々日出荷最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
ビージア水 微酸性次亜塩素酸水 ビージア水
アズワン¥11,880税込¥13,0681箱6日以内出荷除菌力のあるpH領域に生成した微酸性次亜塩素酸水です。ウイルス等の感染予防対策に適しています。水のような手触りで即効性があり、幅広い用途に使用できます。容量(L)20主成分次亜塩素酸ソーダ・希塩酸・水アズワン品番8-7866-51使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月
酸素流量計付湿潤器 シュレーダ方式アムコ
アズワン¥26,730~税込¥29,403~1個8日以内出荷から15日以内出荷フロート恒圧型です。仕様シュレーダー方式(アムコ型)材質真鍮・樹脂質量(kg)1.5サイズ150×150×350mm容量(mL)390医薬品医療機器等法一般医療機器
酸素流量計付湿潤器 ピン方式川重型
アズワン¥26,730~税込¥29,403~1個10日以内出荷から15日以内出荷フロート恒圧型です。仕様ピン方式(川重型)材質真鍮・樹脂質量(kg)1.5サイズ150×150×350mm容量(mL)390医薬品医療機器等法一般医療機器
パッケージ内残存酸素測定セット ResOx5695シリーズ
アズワン¥371,500~税込¥408,650~1個31日以内出荷から41日以内出荷パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。 不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。 測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。 0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa寸法(mm)160×86×37、106×67×30測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)測定項目酸素・温度・気圧アナログ出力0~1V スケーリング可能接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000駆動方式モーター式メンブレンポンプ
酸素ボンベバッグ GO2プロ
アズワン¥45,400税込¥49,9401個23日以内出荷から31日以内出荷酸素ボンベ(425L・623L)の収納・持ち運びができます。外側にマスク、チューブ、デマンドバルブなどを収納できるジッパー式ポケットがあります。拭き取り可能なターポリンを採用しています。防水・耐久性のある素材で、汚れを拭き取ることができます。材質ターポリン質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×140×215
酸素ボンベバッグ リカバープロ メレット
アズワン¥119,000税込¥130,9001個31日以内出荷から41日以内出荷固定用ベルトで酸素ボンベ(3.4L)を固定できます。バッグ上部と両サイドにグリップハンドルを装備しています。余裕のある収納スペースは、関連の資機材なども収納できます。楽に開閉できるダブルファスナーを採用。防水・耐久性のある素材で汚れを拭き取ることができます。材質ターポリン質量(kg)2.58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×660×196
小型酸素ガス発生装置 90 vol%以上
アズワン¥637,900税込¥701,6901個34日以内出荷オイルフリーコンプレッサー内蔵:高寿命かつ消費電力の少ない低振動・低騒音。超小型電磁弁ユニット採用:電磁弁を小型化することにより、メンテナンス性が向上。酸素濃度計 標準搭載:酸素濃度を連続モニタリングし、ガス流量をデジタル表示します。研究実験、分析装置におけるキャリアガス用としてご使用できます。(。1)。(。1)医療用途にはご使用できません。取扱いに危険が伴う高圧ガスボンベの代替として適しています。酸素濃度センサー・電子流量センサーを内蔵。常に運転状況を表示し、コンプレッサー異常時は安全に停止します。最適なPSA方式を採用し、大気から電源のみで高純度酸素ガスを生成します。主な用途:培養装置、植物育成器、バイオリアクターへの供給など。主な用途:水産養殖向け酸素供給。主な用途:酸素富化燃焼など寸法(mm)360×450×440質量(kg)35消費電力(W)400電源AC100V (50/60Hz)センサー酸素濃度センサー、電子流量センサー最大吐出圧力(MPa)0.2騒音レベル(dB(A))50吐出口径【酸素ガス】Rc 1/4アズワン品番4-7914-01ガス発生量(NL/min)2ガス純度(%)90.0±5 vol%
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら