【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル
酸素を消費しない光学式!
- 付属品
- DO電極、塩分電極、キャリングケース
- 仕様
- 塩分補償:自動・手動
- 質量(kg)
- 約1.4
- 測定範囲
- 溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%
- 電源
- 単3乾電池×3本(テスト用付属)
- 測定項目
- 溶存酸素・温度・塩分
- ケーブル長(m)
- 5
- 再現性
- ±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方
- 分解能
- 溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%
- 温度測定範囲(℃)
- 0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃
- 機能
- 自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト
- メモリー
- 500点
- 防塵防水性能
- IP57(電極接続部を除く)
- 応答速度
- 90%応答30秒以内(25℃)
- サービス分類
- レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








