カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(302)
- EXCEL(エクセル)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- SanDisk(サンディスク)(19)
- Victor(2)
- Wieland(5)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- イスカル(10)
- イーエス・ウォーターネット(5)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- テラモト(1)
- ナカバヤシ(1)
- フィトンチッド(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三桂製作所(2)
- 東進電機工業(8)
- ブランドをもっと見る

スタンダードデシケータージャンボ
アズワン¥142,000税込¥156,2001台当日出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
デジタル温湿度計付き
アズワン¥140,900税込¥154,9901セット当日出荷デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。<デシケーター>。大量の防湿保管に適した超大型タイプ。大容量タイプのデシケーターです。複数サンプルを一括保管可能です。庫内が見やすい構造です。研究設備として適しています。付属品棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚セット内容デシケーター、デジタル温湿度計材質【本体】PA(アクリル)【枠】アルミ測定範囲【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RHタイプスタンダードジャンボキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)内寸法(mm)494×460×1470本体質量(kg)32表示分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH表示範囲【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH使用温湿度範囲【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)外寸法(mm)574×523×1765棚板寸法(mm)490×460/取付ピッチ:50パッキン【扉】マグネット式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら