デジタル温湿度計付き
デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。
デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。
<デシケーター>
大量の防湿保管に適した超大型タイプ。
大容量タイプのデシケーターです。
複数サンプルを一括保管可能です。
庫内が見やすい構造です。
研究設備として適しています。
- 付属品
- 棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚
- セット内容
- デシケーター、デジタル温湿度計
- 材質
- 【本体】PA(アクリル)【枠】アルミ
- 測定範囲
- 【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RH
- タイプ
- スタンダードジャンボ
- キャスター(mm)
- Φ65ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
- 内寸法(mm)
- 494×460×1470
- 本体質量(kg)
- 32
- 表示分解能
- 【温度】0.1℃【湿度】1%RH
- 表示範囲
- 【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH
- 使用温湿度範囲
- 【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)
- 外寸法(mm)
- 574×523×1765
- 棚板寸法(mm)
- 490×460/取付ピッチ:50
- パッキン
- 【扉】マグネット式
- 内容量
- 1セット
注意
※本体の中央に仕切りはありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ




















