カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 医療(2)
  • 梱包用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • INAX(LIXIL)(31)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • SMC(390)
  • SWAGE-LINE(43)
  • TRUSCO(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(202)
  • エスコ(105)
  • オカムラ(岡村製作所)(737)
  • サンポール(56)
  • スイデン(37)
  • ナブテスコサービス(34)
  • ホンダ(52)
  • ヤマモトレーシング(35)
  • ヨドコウ(92)
  • 中興化成工業(28)
  • 西日本セフティデンキ(120)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-1」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーフユニオン SF-1/4-8 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-8

    アズワン
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002857アズワン品番67-4864-38
  • ハーフユニオン SF-1/4-3 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-3

    アズワン
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-3●サイズ:A●コード番号:303-0002854アズワン品番67-4864-35
  • ハーフユニオン SF-1/4-6 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-6

    アズワン
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002856アズワン品番67-4864-37
  • ハーフユニオン SF-1/8-3 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/8-3

    アズワン
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853アズワン品番67-4864-34
  • ハーフユニオン SF-1/2-8 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/2-8

    アズワン
    ¥7,010税込¥7,711
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002862アズワン品番67-4864-43
  • ハーフユニオン SF-1/2-12 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/2-12

    アズワン
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/2-12●コード番号:303-0002864アズワン品番67-4864-45
  • ハーフユニオン SF-1/2-10 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/2-10

    アズワン
    ¥7,110税込¥7,821
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/2-10●コード番号:303-0002863アズワン品番67-4864-44
  • ハーフユニオン SF-1/8-1.6 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/8-1.6

    アズワン
    ¥4,110税込¥4,521
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/8-1.6●コード番号:303-0002852アズワン品番67-4864-33
  • サン・フーズホース アズワン

    サン・フーズホース

    アズワン
    ¥14,500~税込¥15,950~
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
    ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
  • 超音波洗浄機 290×208×245mm アズワン

    超音波洗浄機 290×208×245mm

    アズワン
    ¥127,000税込¥139,700
    1個
    当日出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力(W)100電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数(kHz)40電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブアズワン品番7-5641-11タイマー1~30分(デジタル式)
  • パスツールピペット アズワン

    パスツールピペット

    アズワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    硼珪酸ガラスガラスのパスツールピペットです。ASTEM E732規格に対応します。
    材質硼珪酸ガラス規格ASTM E732入数1ケース 1000本入入数(本)200本×5小箱(合計1000本)
  • ショートフランジ CPシリーズ アズワン

    ショートフランジ CPシリーズ

    アズワン
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    翌々日出荷
  • 排気管 直管 PTFEコック VSFシリーズ アズワン

    排気管 直管 PTFEコック VSFシリーズ

    アズワン
    ¥5,346~税込¥5,881~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックPTFEコック吸引口外径(Φmm)Φ8
  • 【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100

    アズワン
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
  • 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    粉体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    ¥278,000税込¥305,800
    1個
    当日出荷
    高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
    仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
  • 廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ アズワン

    廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ

    アズワン
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    翌々日出荷
    フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
    材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
  • シリンジフィルター アズワン

    シリンジフィルター

    アズワン
    ¥17,523~税込¥19,275~
    1箱(100個)
    当日出荷
    ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
  • セミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ アズワン

    セミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ

    アズワン
    ¥10,400税込¥11,440
    1パック(100枚)
    12日以内出荷
  • 溶液フィルター 焼結ガラス10μm SFシリーズ アズワン

    溶液フィルター 焼結ガラス10μm SFシリーズ

    アズワン
    ¥8,490~税込¥9,339~
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    液クロ用配管パーツです。各溶液フィルターには標準でセットネジ・フィットが付属します。
  • サイド実験台 フレームタイプ HSF アズワン

    サイド実験台 フレームタイプ HSF

    アズワン
    ¥238,590~税込¥262,449~
    1台
    25日以内出荷
    フレームタイプのサイド実験台です。
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード、フレーム/スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
  • サイド実験台 木目調タイプ HSF アズワン

    サイド実験台 木目調タイプ HSF

    アズワン
    ¥288,090~税込¥316,899~
    1台
    35日以内出荷
    フレームタイプ・木目調のサイド実験台です。
    仕様※フレーム/スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ本体両面化粧パーティクルボード
  • 人工海水 アズワン

    人工海水

    アズワン
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    当日出荷
    試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
    種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入アズワン品番3-3419-01
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    ¥287,000~税込¥315,700~
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
  • セフティキャビネット用天板 アズワン

    セフティキャビネット用天板

    アズワン
    ¥50,900~税込¥55,990~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    付属品薬品庫取り付け金具材質メラミン樹脂化粧板天板耐荷重(kg)約100(薬品庫取り付け時)
  • M6ハーフユニオン SF-M6-1.6 アズワン

    M6ハーフユニオン SF-M6-1.6

    アズワン
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-M6-1.6●コード番号:303-0002874アズワン品番67-4864-55
  • ハーフユニオン SF-3/8-12 アズワン

    ハーフユニオン SF-3/8-12

    アズワン
    ¥8,060税込¥8,866
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-3/8-12●コード番号:303-0002861アズワン品番67-4864-42
  • ハーフユニオン SF-3/8-10 アズワン

    ハーフユニオン SF-3/8-10

    アズワン
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-3/8-10●コード番号:303-0002860アズワン品番67-4864-41