カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Entegris(1)
- IDEC(和泉電気)(6)
- TanKeBlue(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- クリスタルベース(1)
- グローバル・トップ・ケミカル(1)
「sic基板」の検索結果
特価

4インチSICウェハ 研究用
アズワン¥61,000~税込¥67,100~1箱(1枚)ほか当日出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
SiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷サイズ10×10×0.5mm研磨内容両面鏡面方位(0001)
炭化珪素板(30×30×1mm)
アズワン¥45,400税込¥49,9401個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5483-01
研究用高純度シリコンウェハー
アズワン(1件のレビュー)¥103,000~税込¥113,300~1箱(25個)5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100
炭化珪素板(30×30×5mm)
アズワン¥49,000税込¥53,9001個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×5アズワン品番3-5483-03
炭化珪素板(30×30×3mm)
アズワン¥47,200税込¥51,9201個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5483-02
高純度シリコンウェハー
アズワン¥109,800~税込¥120,780~1箱(25個)5日以内出荷から14日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。製造方法CZ法
8インチSICウェハ 研究用
アズワン¥343,400税込¥377,7401箱(1枚)4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース
アズワン¥2,510~税込¥2,761~1箱(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)