カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • CONDOR(山崎産業)(11)
  • AHS(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • StarTech.com(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • サカエ(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • 八興(6)
  • プリンストン(6)
  • 廣杉計器(6)
  • 大洋ツール(6)
  • ATEN(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • イスカル(5)
  • エスコ(5)
  • EPSON(5)
  • エレコム(5)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-32」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ アズワンアラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズアズワン
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
電圧/電流ロガー アズワン電圧/電流ロガーアズワン(1件のレビュー)
21,700税込23,870
1個
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
精度±1%rdg+5dgtチャンネル数1チャンネル測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分メモリー30000ポイント(MAX)インターフェースUSB電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)本体寸法(mm)95×10.4×21質量(g)約21(電池・プローブ除く)ケーブル長(mm)100
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I アズワン■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: Iアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ寸法(mm)240×280×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)電源コード(m)約1.8温度設定デジタル入力式温度設定範囲(℃)室温+10~350安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ温度センサーK熱電対(内部)ヒーター容量(W)680プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式プレート寸法(mm)170×170タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)アズワン品番1-4601-31-91
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: I アズワン■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: Iアズワン
69,900税込76,890
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回ヒーター容量(W)1000プレート寸法(mm)250×250材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC220(50/60Hz)電源コード(m)約1.8温度設定範囲(℃)室温+10~350温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プラグタイプIタイプ寸法(mm)320×360×101安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)最高温度(℃)350通信機能PC出力(USB)温度センサーK熱電対(内部)温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)アズワン品番1-4601-32-91
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1Aアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。