カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • コガネイ(59)
  • 日本ケミコン(53)
  • omron(オムロン)(49)
  • ネグロス電工(49)
  • Sensata / Crydom(46)
  • ノーブランド(26)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • THK(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • TOTO(15)
  • ベン(14)
  • 摂津金属工業(14)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • IRC(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(13)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssr」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートウォーターバス アズワンスマートウォーターバスアズワン
94,900税込104,390
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
大容量温度調節器 アズワン大容量温度調節器アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワンタイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
109,000税込119,900
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
プログラム管状電気炉 アズワンプログラム管状電気炉アズワン
589,000税込647,900
1個
当日出荷
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2