カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(637)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • STMicro(43)
  • Festo(29)
  • SWAGE-LINE(20)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
  • ホンダ(15)
  • HAMACO(9)
  • SMC(5)
  • 東洋技研(5)
  • SEAGATE(シーゲイト)(5)
  • マークテック(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 東正車輛(3)
  • TRUSCO(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • デンカエレクトロン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-600」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルネードN用スタンド STシリーズ アズワン

    トルネードN用スタンド STシリーズ

    アズワン
    28,000税込30,800
    1台
    当日出荷
    ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
    材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×272×55質量(kg)(ベース) 約8
  • トルネードN用スタンド STシリーズ アズワン

    トルネードN用スタンド STシリーズ

    アズワン
    29,200税込32,120
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
    材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304寸法(mm)333×306×55質量(kg)(ベース) 約8
  • PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 ストレート羽根 SB-STシリーズ

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(羽根))64芯径(mm)(ステンレス)6
  • トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

    アズワン
    119,800税込131,780
    1セット
    翌日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト無
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    129,800税込142,780
    1セット
    翌日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト有
  • トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

    アズワン
    121,000税込133,100
    1台
    3日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    133,000税込146,300
    1台
    3日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
    仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24